Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GATES 2517 2.1/16 bøssing Series 2517 Borediameter 2.063 In | AB2RQX 1NJG6

GATES 2517 2.1/16 bøssing serie 2517 borediameter 2.063 tommer

På lager
Vare: AB2RQX Modell: 2517 2.1/16Kryssref: 1NJG6
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
849NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper-Lock bøssing
Boltsirkel Dia.3.25 "
Bore Bushing-serien2517
Bore Dia.2-1 / 16 "
SAE karakter5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8483902000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
GATES 2517 1. Busing Series 2517 Borediameter 1.000 In | AB2RQH 1NJE7 2517 1.1"849NOK
GATES 2517 1.1/2 bøssing Series 2517 Borediameter 1.500 In | AB2RQJ 1NJE9 2517 1.1 / 21.5 "823NOK
GATES 2517 1.1/4 bøssing Series 2517 Borediameter 1.250 In | AB2RQK 1NJF1 2517 1.1 / 41.25 "823NOK
GATES 2517 1.1/8 bøssing Series 2517 Borediameter 1.125 In | AB2RQL 1NJF2 2517 1.1 / 81.125 "823NOK
GATES 2517 1.11/16 Bøssing Series 2517 Borediameter 1.688 In | AB2RQM 1NJF3 2517 1.11 / 161-11 / 16 "849NOK
GATES 2517 1.13/16 Bøssing Series 2517 Borediameter 1.813 In | AB2RQN 1NJF4 2517 1.13 / 161-13 / 16 "849NOK
GATES 2517 1.15/16 Bøssing Series 2517 Borediameter 1.938 In | AB2RQP 1NJF5 2517 1.15 / 161-15 / 16 "823NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GATES 2517 2.1/16 bøssing serie 2517 borediameter 2.063 tommer
849NOK / enhet