Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GATES 1615 1.3 / 8 Tl Bussing 1615 Series Diameter 1-3 / 8 In | AE8UTX 6FLY8

GATES 1615 1.3/8 Tl Bushing 1615 Series Diameter 1-3/8 Tommer

På lager
Vare: AE8UTX Modell: 1615 1.3/8Kryssref: 6FLY8

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
531NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper-Lock bøsninger
Boltsirkel Dia.2.125 "
Boltstørrelse3 / 8-16 "
Bore Bushing-serien1615
Bore Dia.1.375 "
Lengde1.5 "
MaterialeStål
SAE karakter5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4005
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8483902000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
GATES 1615.3 / 4 Tl Bussing 1615 Series Diameter 3/4 In | AE8UTR 6FLX8 1615.3/43 / 4 "531NOK
GATES 1615.7 / 8 Tl Bussing 1615 Series Diameter 7/8 In | AE8UTT 6FLY0 1615.7/87 / 8 "531NOK
GATES 1615 1. Tl Bussing 1615 Series Diameter 1 In | AE8UTU 6FLY2 1615 1.1"531NOK
GATES 1615 1.1 / 8 Tl Bussing 1615 Series Diameter 1-1 / 8 In | AE8UTV 6FLY4 1615 1.1 / 81.125 "531NOK
GATES 1615 1.3 / 16 Tl Bussing 1615 Series Diameter 1-3 / 16 In | AE8UTW 6FLY5 1615 1.3 / 161.187 "514NOK
GATES 1615 1.7 / 16 Tl Bøssing 1615 Serie Diameter 1-7 / 16 In | AE8UTY 6FLY9 1615 1.7 / 161.437 "515NOK
GATES 1615 1.1 / 2 Tl Bussing 1615 Series Diameter 1-1 / 2 In | AE8UTZ 6FLZ0 1615 1.1 / 21.5 "515NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GATES 1615 1.3/8 Tl Bushing 1615 Series Diameter 1-3/8 Tommer
531NOK / enhet