Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GATES 1210 .7/8 bøssing Series 1210 Borediameter 0.875 In | AB2RNP 1NHZ5

GATES 1210 ,7/8 bøssing serie 1210 borediameter 0.875 tommer

På lager
Vare: AB2RNP Modell: 1210 .7/8Kryssreferanse: 1NHZ5

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
441NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper-Lock bøssing
Boltsirkel Dia.1.75 "
Bore Bushing-serien1210
Bore Dia.7 / 8 "
SAE karakter5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
GATES 1210 1. Bøssing Serie 1210 Bore Diameter 1.000 In | AB2RNE 1NHY3 1210 1.1"441NOK
GATES 1210 1.1/16 bøssing serie 1210 Borediameter 1.063 In | AB2RNF 1NHY4 1210 1.1 / 161-1 / 16 "441NOK
GATES 1210 1.1 / 4 Bøssing Series 1210 Bore Diameter 1.250 In | AB2RNG 1NHY5 1210 1.1 / 41.25 "428NOK
GATES 1210 1.1/8 bøssing Series 1210 Borediameter 1.125 In | AB2RNH 1NHY6 1210 1.1 / 81.125 "428NOK
GATES 1210 .1 / 2 Bøssing Serie 1210 Bore Diameter 0.500 In | AB2RNJ 1NHY8 1210 .1 / 21 / 2 "441NOK
GATES 1210 .13 / 16 Bøssing Serie 1210 Bore Diameter 0.813 In | AB2RNK 1NHZ1 1210 .13 / 1613 / 16 "441NOK
GATES 1210 .15 / 16 Bøssing Serie 1210 Bore Diameter 0.938 In | AB2RNL 1NHZ2 1210 .15 / 1615 / 16 "441NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GATES 1210 ,7/8 bøssing serie 1210 borediameter 0.875 tommer
441NOK / enhet