Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GATES 1108 .11 / 16 Bøssing serie 1108 Boring Diameter 0.688 In | AB2RMY 1NHX5

GATES 1108 ,11/16 bøssing serie 1108 borediameter 0.688 tommer

På lager
Vare: AB2RMY Modell: 1108 .11/16Kryssreferanse: 1NHX5

Få tak i det April 26, Fredag
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
414NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper-Lock bøssing
Boltsirkel Dia.1.453 "
Bore Bushing-serien1108
Bore Dia.11 / 16 "
SAE karakter5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8483902000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
GATES 1108 .1 / 2 Bøssing 1108 Bore Diameter 0.500 In | AB2RMX 1NHX4 1108 .1 / 21 / 2 "414NOK
GATES 1108 .15 / 16 Bøssing 1108 Boring Diameter 0.938 In | AB2RMZ 1NHX7 1108 .15 / 1615 / 16 "414NOK
GATES 1108 .3 / 4 Bøssing 1108 Boring Diameter 0.750 In | AB2RNA 1NHX8 1108 .3 / 43 / 4 "414NOK
GATES 1108 .5 / 8 Bøssing 1108 Boring Diameter 0.625 In | AB2RNB 1NHX9 1108 .5 / 85 / 8 "414NOK
GATES 1108 .7 / 8 Bøssing 1108 Boring Diameter 0.875 In | AB2RNC 1NHY1 1108 .7 / 87 / 8 "414NOK
GATES 1108 .9 / 16 Bøssing 1108 Bore Diameter 0.563 In | AB2RND 1NHY2 1108 .9 / 169 / 16 "414NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GATES 1108 ,11/16 bøssing serie 1108 borediameter 0.688 tommer
414NOK / enhet