Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GATES 1008 .5/8 bøssing serie 1008 Borediameter 0.625 In | AB2RMV 1NHX1

GATES 1008 ,5/8 bøssing serie 1008 borediameter 0.625 tommer

På lager
Vare: AB2RMV Modell: 1008 .5/8Kryssreferanse: 1NHX1

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
399NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper-Lock bøssing
Boltsirkel Dia.1.328 "
Bore Bushing-serien1008
Bore Dia.5 / 8 "
SAE karakter5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8483902000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
GATES 1008 .1/2 bøssing serie 1008 Borediameter 0.500 In | AB2RMR 1NHW5 1008 .1 / 21 / 2 "399NOK
GATES 1008 .15/16 Bøssing Series 1008 Borediameter 0.938 In | AB2RMT 1NHW8 1008 .15 / 1615 / 16 "387NOK
GATES 1008 .3/4 bøssing serie 1008 Borediameter 0.750 In | AB2RMU 1NHW9 1008 .3 / 43 / 4 "399NOK
GATES 1008 .7/8 Bøssing Series 1008 Borediameter 0.875 In | AB2RMW 1NHX2 1008 .7 / 87 / 8 "399NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GATES 1008 ,5/8 bøssing serie 1008 borediameter 0.625 tommer
399NOK / enhet