Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUNNEL KING 94320 Fast Fill Funnel 3 Quart Gul | AA6QWX 14N905

FUNNEL KING 94320 Fast Fill Trakt 3 Quart Yellow

På lager
Vare: AA6QWX Modell: 94320Kryssref: 14N905
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
492NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask fylltrakt
FARGEGul
DekkNei
Diameter5.25 "
Flytekapasitet3 kvt.
FunksjonFor bruk med pulver eller væsker
Høyde21.5 "
Materialepolyetylen
tutInkludert
Tut utenfor Dia.1-7 / 16 "
Stamlengde14 "
Total kapasitet3 kvt.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)52.58
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHøydeStamlengdePris
FUNNEL KING 94300 Fast Fill Funnel 1 Quart Gul | AA6QWV 14N903 943003.25 "16 "9.25 "216NOK
FUNNEL KING 94310 Fast Fill Funnel 2 Quart Gul | AA6QWW 14N904 943104.5 "15.25 "9.25 "353NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUNNEL KING 94320 Fast Fill Trakt 3 Quart Yellow
492NOK / enhet