Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUNNEL KING 94310 Fast Fill Funnel 2 Quart Gul | AA6QWW 14N904

FUNNEL KING 94310 Fast Fill Trakt 2 Quart Yellow

På lager
Vare: AA6QWW Modell: 94310Kryssref: 14N904

Få tak i det April 26, Fredag
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
353NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask fylltrakt
FARGEGul
DekkNei
Diameter4.5 "
Flytekapasitet2 kvt.
FunksjonFor bruk med pulver eller væsker
Høyde15.25 "
Materialepolyetylen
tutInkludert
Tut utenfor Dia.1-1 / 16 "
Stamlengde9.25 "
Total kapasitet2 kvt.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHøydeStamlengdePris
FUNNEL KING 94300 Fast Fill Funnel 1 Quart Gul | AA6QWV 14N903 943003.25 "16 "9.25 "216NOK
FUNNEL KING 94320 Fast Fill Funnel 3 Quart Gul | AA6QWX 14N905 943205.25 "21.5 "14 "492NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUNNEL KING 94310 Fast Fill Trakt 2 Quart Yellow
353NOK / enhet