Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUNNEL KING 32115 Capped Funnel 1/4 Quart Diameter 6 In | AD6ZQC 4CUL8

FUNNEL KING 32115 Avkortet trakt 1/4 kvart diameter 6 tommer

På lager
Vare: AD6ZQC Modell: 32115Kryssreferanse: 4CUL8

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
152NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 18
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvkortet trakt
FARGEBlå
Dekkja
Diameter6"
Flytekapasitet1 1/4 liter
FunksjonHolder drypp inn og skitt ute og eliminerer behovet for å rengjøre trakten før bruk
Høyde11 "
Lengde6"
Materialepolyetylen
Tut utenfor Dia.3 / 4 "
Total kapasitet1-1 / 4 kvt.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterHøydeLengdePris
FUNNEL KING 32105 Capped Funnel 1 Pint Diameter 4 In | AD6ZQB 4CUL7 32105oransje4"9"4"78NOK
FUNNEL KING 32130 Capped Funnel 1 1/2 Quart Diameter 6 In | AD6ZQD 4CUL9 32130Rød6"18 "6"158NOK
FUNNEL KING 32140 Capped Funnel 1 1/2 Quart Diameter 6 In | AD6ZQE 4CUN1 32140Grønn6"14 "6"159NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUNNEL KING 32115 Avkortet trakt 1/4 kvart diameter 6 tommer
152NOK / enhet