Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBHEXB12136 Sekskantskrue, 1/2-13 X 6 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet | AH7CDN 36RH49

FOREVERBOLT FBHEXB12136 Sekskantskrue med hodelokk, 1/2-13 X 6 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet

På lager
Vare: AH7CDN Modell: FBHEXB12136Kryssref: 36RH49

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
153NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8 (304)
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde6"
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0726
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB12136 Sekskantskrue med hodelokk, 1/2-13 X 6 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet
153NOK / enhet