Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBHEXB121334P10 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 X 3/4 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 10Pk | AH7CCB 36RH15

FOREVERBOLT FBHEXB121334P10 Sekskantskrue med hodelokk, 1/2-13 X 3/4 tommer størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 10pk

På lager
Vare: AH7CCB Modell: FBHEXB121334P10Kryssref: 36RH15

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
230NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8 (304)
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde3 / 4 "
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3175
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB121334P10 Sekskantskrue med hodelokk, 1/2-13 X 3/4 tommer størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 10pk
230NOK /pakke