Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBHEXB1213134P10 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 X 1-3/4 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 10Pk | AH7CCQ 36RH28

FOREVERBOLT FBHEXB1213134P10 Sekskantskrue med hodelokk, 1/2-13 X 1-3/4 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-gradig, 10pk

På lager
Vare: AH7CCQ Modell: FBHEXB1213134P10Kryssref: 36RH28

Få tak i det April 25, Torsdag
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
312NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8 (304)
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde1.75 "
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5398
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB1213134P10 Sekskantskrue med hodelokk, 1/2-13 X 1-3/4 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-gradig, 10pk
312NOK /pakke