Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3HEXB18212 Hex Head Cap Screw, 1-8 X 2-1/2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade | AH7CFJ 36RH91

FOREVERBOLT FB3HEXB18212 Sekskantskrue med hodelokk, 1-8 X 2-1/2 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet

På lager
Vare: AH7CFJ Modell: FB3HEXB18212Kryssref: 36RH91
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
236NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1-8
FinishNL-19 (SM)
Klasse316
Hodehøyde39 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.5 "
Lengde2.5 "
Min. Gjengelengde2-1 / 2 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3583
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB18212 Sekskantskrue med hodelokk, 1-8 X 2-1/2 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet
236NOK / enhet