Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3HEXB1213114P10 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 X 1-1/4 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 10Pk | AH7CCJ 36RH22

FOREVERBOLT FB3HEXB1213114P10 Sekskantskrue med hodelokk, 1/2-13 X 1-1/4 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 10pk

På lager
Vare: AH7CCJ Modell: FB3HEXB1213114P10Kryssref: 36RH22

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
337NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishNL-19 (SM)
Klasse316
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde1.25 "
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4309
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB1213114P10 Sekskantskrue med hodelokk, 1/2-13 X 1-1/4 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 10pk
337NOK /pakke