Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLOWLINE LU28-01 Ultralydsender 26.2 føtter | AA4MFB 12U439

FLOWLINE LU28-01 Ultralydnivåsender 26.2 fot

På lager
Vare: AA4MFB Modell: LU28-01Kryssreferanse: 12U439

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
11 745 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-kontakt ultralydsensor
Nøyaktighet+/- 0.2% av rekkevidde
Beam Width3"
KlassifiseringGenerelt formål
KonfigurasjonWebCal
Visenone
Vedleggsmaterialepolykarbonat
KvalitetsvurderingType 6P
PakningsmaterialeViton
Høyde3.4 "
Inngangsspenning24 VDC (sløyfe)
MaterialePVDF
Maks. Press30 psi
Montering2 "PT
Produksjon4 til 20mA, 2-leder
Total lengde4.100 "
Område26.2ft.
oppløsning0.079 "
Temp. Område-4 til 140 grader F
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.82
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)16
HS kode9026102080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dead Band (8 ")

Produktvarianter

ProduktModellInngangsspenningNøyaktighetKlassifiseringMonteringProduksjonTotal lengdeOmrådeoppløsningPris
FLOWLINE DL10-01 Ultralydsenderen 49.2 In | AA4MED 12U414 DL10-0124 VDC (sløyfe)0.125 "Generelt formål1 "PT4 til 20mA, 2-leder2"49.2 "0.019 "5 930 NOK
FLOWLINE DL14-01 Ultralydnivåsensor 49.2 In | AA4MEE 12U415 DL14-0124 VDC (sløyfe)0.125 "Generelt formål1 "PT4 til 20mA og (4) SPST-reléer2"49.2 "0.019 "6 495 NOK
FLOWLINE DL24-01 Ultralydnivåsensor 9.8 føtter | AA4MEF 12U416 DL24-0124 VDC (sløyfe)+/- 0.2% av rekkeviddeGenerelt formål1 "PT4 til 20mA og (4) SPST-reléer3.1 "9.8ft.0.039 "8 707 NOK
FLOWLINE DL34-01 Ultralydnivåsensor 18.0 fot | AA4MEG 12U417 DL34-0124 VDC (sløyfe)+/- 0.2% av rekkeviddeGenerelt formål2 "PT4 til 20mA og (4) SPST-reléer3.1 "18ft.0.079 "9 981 NOK
FLOWLINE DS14-01 Ultralydnivåsensor 49.2 In | AA4MEH 12U418 DS14-0112-24 VDC / VAC0.125 "Generelt formål1 "PT(4) SPST-reléer2"49.2 "0.019 "6 084 NOK
FLOWLINE DX10-01 Ultralydsnivåsensor 49.2 tommer | AA4MEJ 12U419 DX10-0112-28 VDC0.125 "Generelt formål1 "PT0 til 5V, 0 til 10V eller 976 til 2000Hz2"49.2 "0.019 "5 102 NOK
FLOWLINE LU27-01 Ultralydsender 9.8 føtter | AA4MEZ 12U437 LU27-0124 VDC (sløyfe)+/- 0.2% av rekkeviddeGenerelt formål1 "PT4 til 20mA, 2-leder4.100 "9.8ft.0.019 "9 185 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLOWLINE LU28-01 Ultralydnivåsender 26.2 fot
11 745 NOK / enhet