FLOJET

filtre

Pumps

D3835H5011A20466009LFP122202KLFP122201KG575215Z04405143S04325143S04300501G02840100GD3231B5011AD3835B5011AD3835E7011A

Pneumatikk

20381704

Plumbing

01740375G01740004G01740003G01740002G01740000G

Pumps filtre

Luftdrevne membranpumper

Har en slitesterk kroppsstruktur av polypropylen, noe som gjør dem kjemiske og slitestyrke for dekkrensere og sprøyting av presoak. Har en stanssikker skyttelventildesign og plug-in-porter for enkel montering

Dobbel membranpumpe luftdrevet 120f
Varenummer: AE2LUD
Modell: G575215Z
3 607 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Dobbel membranpumpe 1/2 tommer 5.0 Gpm
Varenummer: AC3XFM
Modell: G573215Z
5 041 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Membranpumpe luftdrevet Acetal 120f
Varenummer: AA4PGJ
Modell: N5100020G
3 289 NOK / enhet
Legg i handlevognen

Trommepumper

Membransettpumpe, Membransettpumpe, Mfr. nr. N5100050, Acetal/Geolast
Varenummer: CP6BXK
Modell: 20466009
241NOK / enhet
Legg i handlevognen

Elektriske sprøytepumper

Designet for å generere differensialtrykk for å flytte sprayvæske fra en lagertank. Utstyrt med termisk beskyttede motorer med tetningsfri design for å fjerne plagsomme akseltetninger og forhindre lekkasje. Tilgjengelig i 35-100 psi varianter

Automatisk behovsvannsystempumpe, LFP122202K, behovstrykkbryter, polypropylen
Varenummer: CP6BXJ
Modell: LFP122202K
1 845 NOK / enhet
Legg i handlevognen
  • Membranpumper
  • Membranpumper
Artikkel (31)

Industrielle membranpumper

Ideell for applikasjoner som involverer sprøyting, væskeoverføring, filtrering, kjøling, dosering og trykkforsterkning. Laget av Geolast- eller Santopren-membraner, noe som gjør dem ideelle for arbeid med grove og harde kjemikalier

Pumpebehov 12 Vdc
Varenummer: AE2LUE
Modell: LFP122201K
1 854 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Vannsystempumpe 12 V / DC 1/2 tommer
Varenummer: AE2LUC
Modell: 04405143S
2 041 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Pumpevask 12 V likestrøm
Varenummer: AE2LUB
Modell: 04325143S
3 316 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Pumpebehov 115 Vac
Varenummer: AE2LUA
Modell: 04300501G
3 746 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Pump Vann Sys 12 Vdc
Varenummer: AE2LTW
Modell: 02840100G
9 436 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Pumpe Marine / rv 12 Vdc
Varenummer: AC2YNJ
Modell: 02100-12C
1 758 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Erstatningspumpehode Motordrevet
Varenummer: AA2GQY
Modell: 20908000A
689NOK / enhet
Legg i handlevognen

Om FLOJET

Flojets omfattende katalog inkluderer membran-, avløps-, sentrifugal- og sirkulasjonspumper; svingning & generelle pumper og inline siler. Merkets doble membranpumper har et polypropylenhus og Viton-membran for overlegen lekkasjemotstand og har en unik skyttelventil med fjærteknologi for å unngå stopp. De er kompatible med oljer, løsemidler, D-Limonene, aromatiske, halogenerte hydrokarboner og syrer. Disse pumpene tåler trykk på 100 psi og temperaturer opp til 120 grader F. Flojet's inline siler er laget av en lett termoplastisk polymer som gir høy slagstyrke, overflatehardhet og motstand mot slitasje og korrosjon. Disse polypropylenenhetene beskytter pumper, regulatorer, kontrollventiler og annet prosessutstyr fra flytende rusk i vannhåndtering og matforedlingsapplikasjoner.

Store handelsnavn

FLOJET Konkurransefordeler

Flojet BevJet elektriske bag-in-box-pumper

Disse pumpene i BIB-serien har en kompakt design som muliggjør montering i trange rom som skap, vogner og andre lignende områder. Deres unike diafragmapumpeteknologi gir forlenget levetid. BevJet-pumper har sensorer som raskt slår av drikkeboksen når den er tom og automatisk starter på nytt når forsyningen er full. De tåler et maksimalt trykk på 40 psi og leverer en strømningshastighet på 0.6 GPM.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er hensikten med et T-formet stavhåndtak?

Det T-formede stavhåndtaket er en type sugestav, når den settes inn i vannflasken, aktiverer den flytebryteren på pumpen. Staven har også en integrert tilbakestrømningsventil for å forhindre at vann renner tilbake i flasken.

Hva er selvsugende pumper?

Disse pumpene virker mot tyngdekraften ved å komprimere luft for å flytte og trekke væsker. De trenger ikke å være nedsenket i væske eller plassert under vanntanken, i stedet kan de betjenes over nivået til væskene som trekkes gjennom pumpen.

Hva er hensikten med en diafragma?

Membranpumper skaper en hermetisk tetning mellom drivmekanismen og kompresjonskammeret, slik at pumpen kan overføre, komprimere og evakuere mediet uten å bruke smøremiddel. De kan brukes med væsker, som etsende kjemikalier, flyktige løsningsmidler, viskøse væsker, slipende slam, mindre faste stoffer og kremer, geler og oljer.

Hvordan installerer jeg en Flojet-pumpe?

  • Fjern transportplugger fra pumpeportene.
  • Koble til beslag som følger med pumpen. Bruk en fleksibel slange med innvendig diameter på en halv tomme (fortrinnsvis flettet eller forsterket) for å redusere vibrasjoner gjennom rørsystemet.
  • Bruk slangeklemmer på slangekoblingene for slip-on.
  • Skyv gummifestene inn i de fire monteringssporene til ekstreme posisjoner.
  • Monter pumpen vertikalt, med pumpehodet ned eller horisontalt, på et tilgjengelig sted.
  • Installer innløps- og utløpsportkontakter.
  • Skyv skyveklemmene bestemt fremover for å låse portkontaktene.
  • Installer en sil på et tilgjengelig sted (for inspeksjon og rengjøring) mellom tanken og pumpeinntaket.

Hvordan vedlikeholder og feilsøker jeg Flojet-pumpen min?

  • Rengjør pumpen og dens filtre regelmessig for å forhindre tilstopping og forbedre effektiviteten.
  • Sørg for at alle tilkoblinger er sikre for å forhindre lekkasjer og andre problemer.
  • Inspiser pumpen regelmessig for slitte eller skadede deler og skift dem ut etter behov.
  • Kontroller de elektriske koblingene og strømforsyningen hvis pumpen ikke slår seg på.
  • Kontroller filtrene, silen og utløpsledningen for tilstopping hvis pumpen ikke produserer nok strøm.
  • Hvis pumpen overopphetes, sjekk for riktig ventilasjon og sørg for at pumpehjulet ikke er tilstoppet.

Kan Flojet-pumper brukes i farlige eller eksplosive miljøer?

Merket tilbyr ATEX-godkjente G70 luftmembranpumper for bruk i farlige/eksplosive miljøer.

Hvordan vet jeg om Flojet-pumpen min fungerer som den skal?

  • Sørg for at pumpen mottar riktig spenning og frekvens.
  • Sørg for at den er godt festet og fri for hindringer.
  • Sjekk om pumpen har nok væske i huset til å fylle.
  • Observer strømningshastigheten ved utløpet for å sikre at den oppfyller spesifikasjonene.
  • Lytt etter uvanlige lyder eller vibrasjoner som kan indikere en funksjonsfeil.