Muttersettere og bitholdere

filtre

StilModellPris (eks. mva)
ADW222091NOK
ADW2223121NOK
APEX-TOOLS -

Nutsetter 1/4 tommer

StilModellLengdePris (eks. mva)
AMDA-121.75 "256NOK
AMDB-122.56 "304NOK
BM6N-0812-66"657NOK
MILWAUKEE -

Bit-utvidelser

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A48-28-10003"159NOK
B48-28-400812 "238NOK
MILWAUKEE -

Slagbitholdere

StilModellAntall stykkerTotal lengdePris (eks. mva)pk. Antall.
A48-32-451116"156NOK 1
B48-32-4305103"918NOK 10
B48-32-42032503"19 701NOK 250
EAZYPOWER -

Ceiling Lag Skrutrekkere

StilModellKjørestørrelsePris (eks. mva)
A356931 / 4 "175NOK
B804385 / 16 "298NOK
MAKITA -

Hollow Impact Nutsetter

StilModellHex størrelseTotal lengdePris (eks. mva)
AB-433713 / 4 "18 "1 016NOK
BB-433593 / 4 "6"715NOK
CB-433653 / 4 "12 "801NOK
DB-433433 / 4 "3"666NOK
EB-433873 / 4 "24 "1 500NOK
FB-433219 / 16 "18 "1 107NOK
GB-432909 / 16 "3"611NOK
HB-433099 / 16 "6"639NOK
IB-433379 / 16 "24 "1 376NOK
JB-433159 / 16 "12 "730NOK
EAZYPOWER -

Fleksibel forlengelse 1/4 Drive Magentic

StilModellSakLengdePris (eks. mva)
A73611Flex forlengelse11 "217NOK
B73629Fleksibel utvidelse24 "784NOK
C73628Fleksibel utvidelse18 "674NOK
D73614Fleksibel utvidelse11 "297NOK
E73631Fleksibel utvidelse48 "1 712NOK
F73630Fleksibel utvidelse36 "1 224NOK
MILWAUKEE -

Magnetisk bitspissholder

StilModellLengdePris (eks. mva)
A48-32-45022.375 "98NOK
B48-32-45033"111NOK
StilModellPris (eks. mva)
A6MND5 / 1625NOK
RFQ
A6MND1 / 425NOK
RFQ
WRIGHT TOOL -

Bitholdere

StilModellSakPris (eks. mva)
A9290Bitholder72NOK
B9291Bitholder137NOK
C9292Bitholder84NOK
D9280Firkantet drivbitsholder162NOK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Muttersettere, 3/8 Drive

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
AIWAF24238-375NOK 3
BIWAF2433897NOK 1
StilModellKjørestørrelseLengdePris (eks. mva)
ADW2218IR1 / 4 "1.875 "92NOK
ADW2221IR1 / 4 "2 9 / 16 "79NOK
ADW2223IR3 / 8 "2 9 / 16 "90NOK
ADW2220IR3 / 8 "1.875 "94NOK
ADW2219IR5 / 16 "1.875 "101NOK
ADW2222IR5 / 16 "2 9 / 16 "94NOK
ADW2227IR7 / 16 "1.875 "139NOK
StilModellLengdePris (eks. mva)
AUG-8551.75 "1 570NOK
AUG-M-8552.75 "2 089NOK
APEX-TOOLS -

Bitholder 1/4 tommers lengde

StilModellLengdeAntall stykkerHoldertypeSkaftstørrelsePris (eks. mva)
AUG-8251"1-1/4 "Kvinne1 435NOK
BM-490-22"1Magnetic1 / 4 "-
RFQ
BM-490-2-ELLER2"1Magnetisk, O-ring1 / 4 "386NOK
AUG-M-8252.28 "1Magnetic1/4 "Kvinne1 907NOK
AUG-M-4902.97 "1Magnetic1 / 4 "1 558NOK
BM-490-100PK2.97 "100Magnetic1 / 4 "23 500NOK
CM-490-OR3"1Magnetisk, O-ring1 / 4 "342NOK
BM-490-66"1Magnetic1 / 4 "527NOK
StilModellLengdePris (eks. mva)
AUG-8351.5 "1 503NOK
AUG-8381.5 "1 521NOK
AUG-M-8382.63 "1 969NOK
AUG-M-8352.75 "1 953NOK
MILWAUKEE -

Magnetisk mutterdriver sett

StilModellAntall stykkerPris (eks. mva)
A49-66-45613179NOK
B49-66-45624267NOK
MILWAUKEE -

Magnetisk muttredriver, 7/16 Drive

StilModellLengdePris (eks. mva)pk. Antall.
A49-66-45061.875 "104NOK 1
B49-66-45261.875 "606NOK 3
C49-66-45362 9 / 16 "109NOK 1
MILWAUKEE -

Magnetiske mutterdrivere

StilModellSAE eller metriskKjørestørrelseHexSkaftstørrelseHex størrelseLengdeMaterialeTotal lengdePris (eks. mva)pk. Antall.
A49-66-4537-1 / 2 "-1 / 4 "-2 9 / 16 "Smidd stål-118NOK 1
B49-66-4505-3 / 8 "-1/4 "Hex-1.875 "Slagklar-68NOK 1
C49-66-4502-1 / 4 "-1/4 "Hex-1.875 "Slagklar-53NOK 1
D49-66-4535-3 / 8 "-1/4 "Hex-2 9 / 16 "Slagklar-74NOK 1
E49-66-4525-3 / 8 "-1/4 "Hex-1.875 "Slagklar-239NOK 3
F49-66-4523-5 / 16 "-1/4 "Hex-1.875 "Slagklar-215NOK 3
G49-66-4522-1 / 4 "-1/4 "Hex-1.875 "Slagklar-206NOK 3
H49-66-4533-5 / 16 "-1/4 "Hex-2 9 / 16 "Slagklar-69NOK 1
I49-66-4503-5 / 16 "-1/4 "Hex-1.875 "Slagklar-59NOK 1
J49-66-4532-1 / 4 "-1/4 "Hex-2 9 / 16 "Slagklar-68NOK 1
K48-22-2535Metric-8 mm-8.0mm--7"262NOK 1
L48-22-2537Metric-13 mm-13.0mm--7.5 "309NOK 1
M48-22-2532Metric-5-1 / 2 mm-5.5mm--7"219NOK 1
N48-22-2536Metric-10 mm-10.0mm--7"289NOK 1
O48-22-2534Metric-7 mm-7.0mm--7"242NOK 1
P48-22-2531Metric-5 mm-5.0mm--7"220NOK 1
Q48-22-2526SAE-1 / 2 "-1 / 2 "--7.5 "301NOK 1
R48-22-2521SAE-1 / 4 "-1 / 4 "--7"227NOK 1
S48-22-2527SAE-9 / 16 "-9 / 16 "--7.5 "313NOK 1
T48-22-2525SAE-7 / 16 "-7 / 16 "--7"293NOK 1
U48-22-2520SAE-3 / 16 "-3 / 16 "--7"227NOK 1
V48-22-2522SAE-5 / 16 "-5 / 16 "--7"231NOK 1
W48-22-2523SAE-11 / 32 "-11 / 32 "--7"241NOK 1
X48-22-2524SAE-3 / 8 "-3 / 8 "--7"268NOK 1
APEX-TOOLS -

Muttersetter 5/16 Hex

StilModellLengdePris (eks. mva)
AMDA-101.75 "182NOK
AMDB-102.56 "282NOK
BM6N-0810-44"537NOK
BM6N-0810-66"704NOK
APEX-TOOLS -

Magnetisk bitholder

StilModellKjørestørrelseFunksjonLengdeHoldertypeSkaftstørrelsePris (eks. mva)
AM-8551 / 2 "For bruk med 5/16 "Hex Shank Insert Bits2.75 "Magnetic5 / 16 "815NOK
AM-8581 / 2 "For bruk med 1/4 "Hex Shank Insert Bits2.75 "Magnetic1 / 4 "738NOK
BM-490-41/4 "HexFor bruk med sekskantinnsatsbiter4"Magnet1 / 4 "501NOK
AM-835-1PK3 / 8 "For bruk med 5/16 "Hex Shank Insert Bits1.5 "Magnetic5 / 16 "768NOK
AM-8383 / 8 "For bruk med 1/4 "Hex Shank Insert Bits1.5 "Magnetic1 / 4 "732NOK
EAZYPOWER -

Hurtigkoplingsbitsholder 1/4 sekskant

StilModellLengdePris (eks. mva)
A818052.375 "122NOK
B8179718 "262NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?