Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FIRE-DEX H61CXNB Brannhette Universal 13 Tommer Lengde Svart Hrc 2 | AA6ARV 13P328

FIRE-DEX H61CXNB Brannhette Universal 13 Tommer Lengde Svart Hrc 2

På lager
Vare: AA6ARV Modell: H61CXNBKryssreferanse: 13P328

Få tak i det April 26, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

754NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannhette
ATPV-vurdering8.6 kal / cm²
FARGESvart
Stoffvekt6.5 oz.
Risikokategori (HRC)2
Lengde13 "
MaterialeCarbonX (R)
StørrelseUniversell
StilSkåret skulder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode6505006090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellATPV-vurderingFARGEStoffvektMaterialePris
FIRE-DEX H61NLNB Brannhette Universal 13 Tommer Lengde Hvit Hrc 2 | AA6ARY 13P331 H61NLNB8.8 kal / cm²Hvit6 oz.Nomex(R)/Lenzing FR(R)504NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FIRE-DEX H61CXNB Brannhette Universal 13 Tommer Lengde Svart Hrc 2
754NOK / enhet