FACOM

Siden 1918 har Facom produsert håndverktøy for reparasjons- og vedlikeholdsapplikasjoner innen romfart, bilindustri, landbruk, offshore, marine, elektrisk og jernbane. Les mer

filtre

Håndverktøy

maskinering

Håndverktøy filtre

NøklerVis alle

  • Justerbare skiftenøkler

    Justerbare skiftenøkler med varselhåndtak som endrer farge når isolasjonsintegriteten kompromitteres. Har en 15-graders hodevinkel ideell for trangt arbeid og et fingerstopp for å holde hendene trygge

  • Boksenøkkel

    Isolerte skiftenøkler med hindring og offsetboks med stålhuskonstruksjon med sklisikkert grep. Tilgjengelig i 6- og 12-punkts ringåpninger for kraftig stramming av muttere og bolter

  • Kombinasjonsnøkkelsett

    Inkluderer 16 skiftenøkler som passer til 4- / 6- / 12-punkts fester. Har korte skafter og kompakte hoder forskjøvet i 15 grader for å gi tilgang til trange arbeidsområder

  • Kombinasjonsnøkler

    Metriske nøkler i legert stål som er ideelle for rask festing og løsning av muttere. Tilgjengelig i 6-punkts og 12-punkts boksender

  • Hex / Torx nøkler

    Brukes i elektro-, elektronikk- og bilindustrien for å drive bolter og skruer med sekskantede stikkontakter. Har tofarget advarselsisolasjon for sikkerhet og herdet legert stålkonstruksjon for holdbarhet

  • Skiftenøkler

    Inkluderer forskjellige stålproduserte dobbel-, vinkel-, isolerte og enkle åpennøkler i forskjellige metriske / SAE-størrelser

  • Nøkkelnøkler

    Skiftnøkler med bevegelig kjeve som kan justeres for å passe forskjellige størrelser på festemidler. Tilgjengelig i varianter med justerbar front, justerbar krok, hengslet krok og hengslet pinnenøkkel.

TangVis alle

  • Linjetang

    Skjærekanter designet for jevn skjæring og forlenget levetid for verktøy. Har en anti-magnetisk kobber-beryllium-legering og er utstyrt med hylser i overstøpt antistatisk PVC for å forhindre gnister

  • Tang med lang nese og nål

    Har svært slitesterke skjærekanter av karbonlegert stål designet for jevn skjæring, bi-materiale kropper for ekstra styrke og holdbarhet og fintaglet pilformet nese for enkel tilgjengelighet og fast grep av materialer. Testet individuelt ved 10,000 10 volt i XNUMX sekunder for sikkerhetstiltak

  • Solid skjøttang

    Også kjent som slip-joint tang. Ha en glidende kjeve for å tillate justering av kjeveåpningsstørrelsen. Den solide skjøten refererer til en solid stangskjøt mellom de to halvdelene av tangen i stedet for en pivot. Ideell for å gripe, stramme og løsne en rekke gjenstander.

Stikkontakter og biterVis alle

  • Isolerte håndratchets

    Ikke-reverserende skralle mye brukt i bilindustrien til forskjellige festeanvendelser. Har varselisolering i to farger som tåler opptil 1000 VAC / 1500 VDC og endrer farge når isolasjonsintegriteten kompromitteres

  • Skiftenøkler

    Facom pipenøkler med fast eller fleksibelt hode for å stramme og løsne bolter i alle vinkler. Tilgjengelig i både metriske og SAE-størrelser og i forskjellige lengder

  • Sockets

    Standard og dype stålkontakter, brukes til å stramme og løsne muttere og bolter. Tilgjengelig i forskjellige drivstørrelser og lengder for å passe til forskjellige typer muttere og bolter

Kutte verktøyVis alle

  • Kabel og ledningskutter

    Lette og slitesterke kabelkuttere som tilbyr senter-/skjærskjæring for å kutte gjennom aluminium-/kobberkabler. Har et ikke-ledende håndtak som er ideelt for elektriske jobber

  • Wire Strippers og Cable Slitters

    Inkluder ledningsfjernere og skinningkniver for å fjerne isolasjonen fra elektriske ledninger eller kutte den ytre isolasjonen av kabler for å få tilgang til individuelle ledninger på innsiden og enkelt lage elektriske tilkoblinger.

Verktøylagring og overføringstankerVis alle

  • Myk sidelagring

    Oppbevaringsløsninger for verktøy laget av myke materialer som lær for å beskytte, lagre og transportere verktøy. Har ekstra rom eller lommer for organisert oppbevaring. Motstandsdyktig mot kutt og punkteringer.

Skrutrekkere og mutterjernVis alle

  • Skrutrekkere

    Inkluder isolerte skrutrekkere med Philips eller slissede stasjoner. Et spesielt isolasjonslag rundt håndtaket og skaftet beskytter brukeren mot elektriske støt under elektrisk bruk.

HåndverktøysettVis alle

  • Isolerte verktøysett

    Inkluderer isolert verktøy, stikkontakt, skrutrekker og tangsett designet for butikkens installatører av elektrisk vedlikehold og elektrisk utstyr. Inneholder opptil 19 (1000 V isolerte) grunnleggende verktøy og utstyrt med lærveske

Om FACOM

Facoms verktøykatalog består av stikkontakter, skralle, skiftenøkler, nåletang, kuttere, baufil, skrutrekkere, muttertrekkere og bærbare verktøykasser. Facom nål / lang nesetang har skjærekanter for jevn skjæring og forlenget levetid på verktøyet. Denne tangen har en konstruksjon av karbonlegert stål for holdbarhet og fintagnede, pilformede neser for et fast grep og lett tilgjengelighet. Disse tangene er testet individuelt ved 10000 10 volt i XNUMX sekunder for å sikre brukersikkerheten ved elektriske støt. Falcom justerbare skiftenøkler er ideelle for å stramme / løsne en mutter eller bolt med letthet og har et varselhåndtak som endrer farge når isolasjonsintegriteten blir kompromittert. Disse justerbare skiftenøkkelene har en 15-graders hodevinkel for arbeid med begrenset plass og et fingerstopp for å holde hendene trygge.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Facom-verktøys modellnumre krysser generelt individuelle referanser til tilsvarende Ampco, Klein Tools & Westward MPN-er (produsentens delenumre). Så hvis du leter etter diagonalkuttere, skiftenøkler, stikkontakter og tilbehør som enten er utsolgt eller utdatert, er sjansen stor Raptor Supplies har det alternative produktet tilgjengelig.

Levering

Disse Facom-produktene er generelt små i størrelse og krever kompakt emballasje. De er egnet for kurerforsendelse og ikke luftfrakt.

Store handelsnavn

Protwist skrutrekkere

Facom Protwist skrutrekkere brukes i industrielle miljøer og har sinkbelagte spisser for motstand mot korrosjon og kjemikalier. Håndtaksdesign og konstruksjon sikrer brukerkomfort og optimal...Les meg 

SLS kroker

Disse Facom SLS-krokene er en del av merkets sikkerhetslåssystem (SLS) og festes til brukernes hender. De har et dobbeltkroksystem for å holde verktøy sikkert i tilfelle det faller fra brukerens hender...Les meg 

FACOMs konkurransefordeler

ROLL verkstedsystem

Facom ROLL verkstedsystem, bestående av paneler, skuffer og skap, lar brukere raskt og effektivt organisere og lagre verktøy i et verksted. Deres høystyrke benkeplate, kulesklier og epoksymaling sikrer holdbar og brukervennlig drift. ROLL verkstedsystemets oppbevaringsmoduler tilbyr et sentralisert låsesystem for å sikre verktøyene. De har en selvbærende struktur for enkel montering uten å bruke vegger som støtte.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er bruken av Facom isolerte verktøykasser?

Isolerte verktøykasser fra Facom kommer med isolerte verktøy som stikkontakter, skrutrekkere og tangsett for vedlikehold av elektrisk utstyr uten risiko for elektrisk støt.

Hvilken type ledninger kan kuttes med Facom wire- og kabelkuttere?

Disse kutterne kan sentrere / skjære gjennom aluminium- eller kobbertråder.

Hvor brukes Facom sekskant-/torx-nøkler?

Disse Facom-verktøyene brukes i elektro-, elektronikk- og bilindustrien for å feste / løsne bolter og skruer med sekskantede / Torx-sokler. De har en herdet legert stålkonstruksjon med isolerte deksler for holdbarhet og motstand mot støt og har tofarget advarselsisolasjon for økt sikkerhet.

Merke eksklusive produkter