Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FACOM FM-39.5.5H kombinasjonsnøkkel 6-punkts sateng 5.5 mm | AC6YTN 36T915

FACOM FM-39.5.5H kombinasjonsnøkkel 6-punkts sateng 5.5mm

På lager
Vare: AC6YTN Modell: FM-39.5.5HKryssref: 36T915

Få tak i det April 26, Fredag
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
227NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsnøkkel
FinishSatin
Hodevinkel15 Degrees
MaterialeAlloy Steel
Antall poeng6
Offset15 Degrees
Total lengde3 7 / 32 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse5.5mm
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8204110030
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellAntall poengTotal lengdeStørrelsePris
FACOM FM-39.15 kombinasjonsnøkkel 12-punkts sateng 15mm | AC6YTK 36T907 FM-39.15125 31 / 32 "15mm254NOK
FACOM FM-39.4H kombinasjonsnøkkel 6-punkts sateng 4mm | AC6YTM 36T914 FM-39.4H63.031 "4mm220NOK
FACOM FM-39.5H kombinasjonsnøkkel 6-punkts sateng 5mm | AC6YTP 36T916 FM-39.5H63 5 / 16 "5"214NOK
FACOM FM-39.3.2H kombinasjonsnøkkel 6-punkts sateng 3.2 mm | AC6YTQ 36T917 FM-39.3.2H63.031 "3.2mm220NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FACOM FM-39.5.5H kombinasjonsnøkkel 6-punkts sateng 5.5mm
227NOK / enhet