Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FACOM FA-188.16AVSE solid leddtang 6-1/2 tommer 1-31/32 tommer kjeve | AC4ZYD 32H701

FACOM FA-188.16AVSE solid leddtang 6-1/2 tommer 1-31/32 tommers kjeve

På lager
Vare: AC4ZYD Modell: FA-188.16AVSEKryssreferanse: 32H701

Få tak i det April 26, Fredag
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
959NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert tang
Skjærekapasitet / materiale1-15 / 32 "ledning
Skjærekantstandard
Håndtere fargeoransje
HåndtakstypeIsolert
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde1 31 / 32 "
Kjevebredde1 15 / 32 "
MaterialeStål
Maks. Kjeveåpning1-15 / 32 "
IkkeparkeringNei
Total lengde6.5 "
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde3 / 16 "
Spenningsverdier1000V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8203206030
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellSkjærekapasitet / materialeKjeve LengdeKjevebreddeMaterialeMaks. KjeveåpningPris
FACOM FA-189.17AVSE isolert tang 6-1/2 tommer 1-25/32 tommer kjeve | AC4ZYK 32H707 FA-189.17AVSE1-5 / 16 "ledning1 25 / 32 "1 5 / 16 "Bi-materiale1-5 / 16 "1 213 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FACOM FA-188.16AVSE solid leddtang 6-1/2 tommer 1-31/32 tommers kjeve
959NOK / enhet