FABORY B63270.000.0050 Vegganker, 5/16 tommers borstørrelse, plastanker, 8700PK | CG7PEJ 159G88

FABORY B63270.000.0050 Vegganker, 5/16 tommers borstørrelse, plastanker, 8700PK

Vare: CG7PEJ Modell: B63270.000.0050Kryssref.: 159G88
12 678 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVegganker
AnkermaterialePlast
Borestørrelse5 / 16 "
Grip Range3/8 til 1/2 "
MaterialePlast
Min. Gjengelengde1 1/2 tommer
Størrelse#6 til #8 x 1-1/2 in
StilVeksle
Temp. Område-20 grader til 212 grader F
Tråd Dia.#6 til #8
Type veggankerHult vegganker
Veggtykkelse3/8 "til 1/2"

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: Plastinnstillingsnøkkel

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B63270.000.0050 Vegganker, 5/16 tommers borstørrelse, plastanker, 8700PK
12 678 NOK /pakke