FABORY B51000.037.0250 Sekskantskrue, 3/8-16 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 250PK | CG7HDN 42JZ11

FABORY B51000.037.0250 Sekskantskrue, 3/8-16 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 250PK

På lager
Vare: CG7HDN Modell: B51000.037.0250Kryssreferanse: 42JZ11

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 938 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2 1 / 2
FinishPlain
Klasse18-8
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.5625 "
Lengde2 1 / 2 "
Min. Gjengelengde1 i
Rockwell HardnessB80 til C32
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.747
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B51000.037.0250 Sekskantskrue, 3/8-16 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 250PK
1 938 NOK /pakke