FABORY B30537.012.0225 Vegganker, 5/16 tommers borstørrelse, karbonstålanker, 1100PK | CG7DRQ 159G94

FABORY B30537.012.0225 Vegganker, 5/16 tommers borstørrelse, karbonstålanker, 1100PK

Vare: CG7DRQ Modell: B30537.012.0225Kryssref.: 159G94
5 048 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVegganker
Ankerlengde2"
AnkermaterialeKarbonstål
Borestørrelse5 / 16 "
MaterialeKarbonstål
Skruelengde2"
SkruetypePhillips
Størrelse# 6 x 2 tommer
StilErmet
Tråd Dia.M4
Ultimate Tension (lbs.)66 kg
Type veggankerHult vegganker
Veggtykkelse5/8" to 1-1/4"

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B30537.012.0225 Vegganker, 5/16 tommers borstørrelse, karbonstålanker, 1100PK
5 048 NOK /pakke