FABORY B30531.000.0001 Wall Anchor, Combo Head Phillips/Slotted Screw Type, Zamac Anchor, 1550PK | CG7DRJ 159H17

FABORY B30531.000.0001 Vegganker, Combo Head Phillips/Slots Skrue Type, Zamac Anchor, 1550PK

Vare: CG7DRJ Modell: B30531.000.0001Kryssreferanse: 159H17
15 787 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVegganker
Ankerlengde1 5 / 16 "
AnkermaterialeZAMAC
Borestørrelse#6 til #10
Grip Range3/8 til 1 "
MaterialeZAMAC
Min. Hulldybde3 / 4 i
Skruelengde1 1 / 2 "
SkruetypeCombo Head Phillips / slisset
Størrelse# 6 til # 10 x 1-5 / 16 "
StilSelvboring
Tråd Dia.#6 til #10
Type veggankerGipsmur anker
Veggtykkelse3 / 8 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: Ankere og skruer

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B30531.000.0001 Vegganker, Combo Head Phillips/Slots Skrue Type, Zamac Anchor, 1550PK
15 787 NOK /pakke