FABORY B30503.006.0150 Expansion Anchor Set, #6, #8 Thread Size, Polyethylene Anchor, 2200PK | CG7DRF 159H14

FABORY B30503.006.0150 Ekspansjonsankersett, #6, #8 trådstørrelse, polyetylenanker, 2200PK

Vare: CG7DRF Modell: B30503.006.0150Kryssreferanse: 159H14
6 710 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtvidelsesankersett
Ankerlengde1 1 / 4 "
Ankermaterialepolyetylen
Materialepolyetylen
Skruelengde1 1 / 2 "
Størrelse#6 til #8 x 1-1/4 in
StilEkspansjon
Tråd Dia.#8
Trådstørrelse# 6, # 8
Type veggankerHull mursteinanker

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: PH-skrue #8x1 1/2, 3/16 bor

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B30503.006.0150 Ekspansjonsankersett, #6, #8 trådstørrelse, polyetylenanker, 2200PK
6 710 NOK /pakke