Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH SDL150 Do Meter / datalogger | AA3HVN 11L567

EXTECH SDL150 Do Meter/datalogger

På lager
Vare: AA3HVN Modell: SDL150Kryssreferanse: 11L567

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
8 691 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppløst oksygenmåler / datalogger
Automatisk avslåingAutomatisk slå av med Deaktiver
Automatisk temperaturkompensasjonJa
Kabellengde39 "(1m)
KalibreringKalibrer i frisk luft
ViseDobbel LCD
Viste temperaturområde32 til 149 grader F, 0 til 65 grader C
Oppløst oksygenområde0 til 20 mg / l
Nøyaktighet i oppløst oksygenområde+/- 0.4 mg / l
InterfaceSD-kort og RS-232-grensesnitt
Minne20M dataposter ved bruk av 2G SD-kort
Driftstemp. Område32 til 122 grader
ORP-oppløsningN / A
Oksygenkonsentrasjon0 å 100%
Oksygenkonsentrasjonsnøyaktighet+ /-0.7%
Strømkildeseks AA-batterier
Temp. Nøyaktighet+/- 1.5 grader F / 0.8 grader C.
Temp. Vedtak0.1 grader
Temperaturkompensasjonsområde0 til 50 ° C sonde kompensasjon
VanntettNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)32
Skipets lengde (cm)37.47
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode9030320000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Oppløst oksygenoppløsning (0.1 mg / L)
    • Oksygenkonsentrasjonsoppløsning (0.1%)
    • Sondekompensasjon (salt: 0 til 50%; høyde: 0 til 8910m; temperatur 0 til 50 ° C)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH SDL150 Do Meter/datalogger
8 691 NOK / enhet