Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXCELTA 2644 Kjedetesstang 4-3 / 4 tommers glatt | AH3KQB 32NE99

EXCELTA 2644 Kjede nesetang 4-3/4 tommers glatt

På lager
Vare: AH3KQB Modell: 2644Kryssref: 32NE99

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
383NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTang av kjedetese
Skjærekapasitet / materialeIkke spesifisert
Håndtere fargeBlågrønn
HåndtakstypePutehåndtak
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde5 / 16 "
Kjevebredde7 / 16 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Kjeveåpning1 / 2 "
Total lengde4.75 "
VårreturJa
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde1 / 16 "
SpenningsverdierIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0454
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.78
OpprinnelseslandPK

Produktdetaljer:

    • Wire Crimper: Nei
    • Ikkeparkering: Nei
    • Isolert / uisolert: uisolert
    • ESD Safe: Nei
    • Side Cutter: Nei
    • Wire Stripper: Nei
    • Fugetype: Massiv
    • Gripende overflate: Glatt

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeKjeve LengdeKjevebreddeTotal lengdeTips BreddePris
EXCELTA 2644D Kjettingnøsetang 4-3 / 4 tommer serrated | AH3KQC 32NF01 2644DPutehåndtak5 / 16 "7 / 16 "4.75 "1 / 16 "493NOK
EXCELTA 2844 Kjettingnese 5-3 / 4 tommers glatt | AH3KQH 32NF06 2844ergonomisk1 5 / 16 "3 / 8 "5.75 "1 / 2 "425NOK
EXCELTA 2844D Kjettingnosetang 5-3 / 4 tommer serrated | AH3KQJ 32NF07 2844Dergonomisk1 5 / 16 "3 / 8 "5.75 "1 / 2 "516NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXCELTA 2644 Kjede nesetang 4-3/4 tommers glatt
383NOK / enhet