Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ESSICK AIR 110468-1 / 230V resirkulasjonspumpe 230v 0.85a | AE8TLE 6FFJ4

ESSICK AIR 110468-1 / 230V resirkuleringspumpe 230v 0.85a

På lager
Vare: AE8TLE Modell: 110468-1 / 230VKryssref: 6FFJ4

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
955NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakResirkulasjonspumpe
MaterialePlasthus, stålaksel
Maks. Forsterker0.85A
Spenning230V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8479909496
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeMaks. ForsterkerSpenningPris
ESSICK AIR 110467 / 115V Resirkulasjonspumpe 1.2a 115v | AE8TLB 6FFJ1 110467 / 115VPlasthus, stålaksel1.5A115V955NOK
ESSICK AIR 110468 / 230V Resirkulasjonspumpe 0.85a 230v | AE8TLC 6FFJ2 110468 / 230VPlasthus, stålaksel0.85A230V955NOK
ESSICK AIR 110467-1 / 115V resirkulasjonspumpe 115v 1.2a | AE8TLD 6FFJ3 110467-1 / 115VPlasthus, stålaksel1.2A115V955NOK
ESSICK AIR 110440 Resirkulasjonspumpe 230 240v 0.75a | AE8TLG 6FFJ7 110440Plast0.75A230 eller 240V983NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ESSICK AIR 110468-1 / 230V resirkuleringspumpe 230v 0.85a
955NOK / enhet