Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ESSEX SKE-34S Kontrolltastatur Rustfritt stål 500 Bruker | AC2CMB 2HNE8

ESSEX SKE-34S Kontrolltastatur Rustfritt stål 500 Bruker

På lager
Vare: AC2CMB Modell: SKE-34SKryssref: 2HNE8

Få tak i det April 26, Fredag
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
3 473 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTastatur for tilgangskontroll
TilgangstypeTastaturet
Tilfellet MaterialRustfritt stål
Dybde7 / 16 "
FinishRustfritt stål
Høyde5.125 "
Maks. Brukerkoder500
Antall nøkler12
Driftstemp. Område-40 grader til 160 grader F
Krav kreves5 VDC, 12 til 24VDC
Tidsbestemt innleggsgodtgjørelse1 til 99 sek.
VærbestandigJa
Bredde3.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.59
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8537109060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishPris
ESSEX SKE-34K Kontrolltastatur Rustfritt stål Svart 500 Bruker | AC2CMC 2HNF2 SKE-34KPulverlakkert svart3 473 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ESSEX SKE-34S Kontrolltastatur Rustfritt stål 500 Bruker
3 473 NOK / enhet