Trykkregulatorer

filtre

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Trykkregulatorer

StilModellNominelt trykkPris (eks. mva)
AWL015-2 881NOK
RFQ
AWL257-2 271NOK
RFQ
AWL181-3 608NOK
RFQ
AWL014-2 402NOK
RFQ
AREG-30003000 psi8 568NOK
RFQ
AREG-50005000 psi8 541NOK
RFQ
PARKER -

Air Prep System Lufttrykkregulatorer, P3ZR -serien

Parker P3ZR-serien luftprep-system lufttrykkregulatorer har en balansert tallerkendesign med sekundære aspirasjoner og rullende membraner. De gir rask respons og nøyaktig regulering i luft- og gasstrykk, maskinering og pakkingsapplikasjoner. De har robust støpt aluminiumskonstruksjon for korrosjonsmotstand og høy strekkstyrke, og flensede porter for enkel inspeksjon, rengjøring og modifikasjoner. Disse regulatorene er montert ved hjelp av kroppskoblinger og brukes i kombinasjon med ventiler og sylindere. De tillater konstant lufting av små mengder luft for å holde strømningsventilen aktiv og permanent åpen.

StilModellPris (eks. mva)
AP3ZRA9CBNJN27 207NOK
RFQ
AP3ZRA1BBNGN30 624NOK
RFQ
AP3ZRA1CBNGN33 795NOK
RFQ
AP3ZRA1CBNNN42 525NOK
RFQ
AP3ZRA9BBNJN26 430NOK
RFQ
AP3ZRA9CBNGN31 528NOK
RFQ
AP3ZRA1BBNJN31 253NOK
RFQ
AP3ZRA1BBNNN33 918NOK
RFQ
StilModellTrykkjusteringsområdePris (eks. mva)
A1/2 SS263AP-M1-AB 3-50 PSI3 til 50 psi12 087NOK
A1/2 SS263AP-M1-A-C 10-125PSI10 til 125 psi9 013NOK
StilModellTrykkjusteringsområdeBody MaterialHøydeInnløpsstørrelseLengdeMaks. PressMaks. Temp.Størrelse på uttakPris (eks. mva)
AD50-C1B9A3 til 15 psiCast Iron8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 Grader F3 / 8 "3 196NOK
AD50-C1D9A3 til 15 psiCast Iron8.625 "3 / 4 "6"200 psi400 Grader F3 / 4 "4 135NOK
AD50-C1E9A3 til 15 psiCast Iron9.25 "1"7.5 "200 psi400 Grader F1"5 345NOK
AD50-C1F9A3 til 15 psiCast Iron9.25 "1.25 "7.5 "200 psi400 Grader F1.25 "7 413NOK
AD50-C1C9A3 til 15 psiCast Iron8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 Grader F1 / 2 "3 385NOK
AD50-C1H9B5 til 40 psiCast Iron14.25 "2"9"200 psi400 Grader F2"11 965NOK
AD50-C1G9B5 til 40 psiCast Iron14.25 "1.5 "9"200 psi400 Grader F1.5 "8 244NOK
AD50-C1D9C10 til 30 psiCast Iron8.625 "3 / 4 "6"200 psi400 Grader F3 / 4 "4 135NOK
AD50-C1B9C10 til 30 psiCast Iron8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 Grader F3 / 8 "3 196NOK
AD50-C1C9C10 til 30 psiCast Iron8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 Grader F1 / 2 "3 385NOK
AD50-C1F9C10 til 30 psiCast Iron9.25 "1.25 "7.5 "200 psi400 Grader F1.25 "7 413NOK
AD50-C1E9C10 til 30 psiCast Iron9.25 "1"7.5 "200 psi400 Grader F1"5 345NOK
AD50-C1G9G30 til 100 psiCast Iron14.25 "1.5 "9"200 psi400 Grader F1.5 "8 244NOK
AD50-C1H9G30 til 100 psiCast Iron14.25 "2"9"200 psi400 Grader F2"11 965NOK
AD50-C1C9H30 til 140 psiCast Iron8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 Grader F1 / 2 "3 385NOK
AD50-T1C9H30 til 140 psiRustfritt stål7.125 "1 / 2 "4.875 "300 psi420 Grader F1 / 2 "18 517NOK
AD50-C1B9H30 til 140 psiCast Iron8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 Grader F3 / 8 "3 196NOK
AD50-C1F9H30 til 140 psiCast Iron9.25 "1.25 "7.5 "200 psi400 Grader F1.25 "7 413NOK
AD50-C1D9H30 til 140 psiCast Iron8.625 "3 / 4 "6"200 psi400 Grader F3 / 4 "4 135NOK
AD50-C1E9H30 til 140 psiCast Iron9.25 "1"7.5 "200 psi400 Grader F1"5 345NOK
StilModellHøydeInnløpsstørrelseLengdeStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris (eks. mva)
AE-C1C9A1B1AM112.625 "1 / 2 "4.375 "1 / 2 "10 til 100 psi17 948NOK
AE-C1B9A1B1AM112.625 "3 / 8 "4.375 "3 / 8 "10 til 100 psi17 127NOK
AE-C1C9A1B1AN112.625 "1 / 2 "4.375 "1 / 2 "20 til 150 psi17 535NOK
AE-C1C9A1B1AH112.625 "1 / 2 "4.375 "1 / 2 "3 til 20 psi17 481NOK
AE-C1D9A1B1AN112.875 "3 / 4 "4.75 "3 / 4 "20 til 150 psi18 238NOK
AE-C1D9A1B1AH112.875 "3 / 4 "4.75 "3 / 4 "3 til 20 psi18 180NOK
AE-C1D9A1B1AM112.875 "3 / 4 "4.75 "3 / 4 "10 til 100 psi18 538NOK
AE-C1E9A1B1AH113.625 "1"5.375 "1"3 til 20 psi19 678NOK
AE-C1E9A1B1AN113.625 "1"5.375 "1"20 til 150 psi19 523NOK
AE-C1E9A1B1AM113.625 "1"5.375 "1"10 til 100 psi19 723NOK
AE-C1F9A1B1AN113.875 "1.25 "6.5 "1.25 "20 til 150 psi23 036NOK
AE-C1F9A1B1AH113.875 "1.25 "6.5 "1.25 "3 til 20 psi23 036NOK
AE-C1F9A1B1AM113.875 "1.25 "6.5 "1.25 "10 til 100 psi23 036NOK
AE-C1G9A1B1AH114.5 "1.5 "7.25 "1.5 "3 til 20 psi26 395NOK
AE-C1G9A1B1AM114.5 "1.5 "7.25 "1.5 "10 til 100 psi26 518NOK
AE-C1G9A1B1AN114.5 "1.5 "7.25 "1.5 "20 til 150 psi26 565NOK
AE-C1H9A1B1AH115 "2"7.5 "2"3 til 20 psi32 763NOK
AE-C1H9A1B1AM115 "2"7.5 "2"10 til 100 psi32 609NOK
AE-C1H9A1B1AN115 "2"7.5 "2"20 til 150 psi32 609NOK
StilModellPris (eks. mva)
A2300B1P-011 282NOK
RFQ
A2300B2P-011 282NOK
RFQ
A2300B3G-011 282NOK
RFQ
A2300C5P-011 282NOK
RFQ
A2300B1G-011 282NOK
RFQ
A2300B2B-011 282NOK
RFQ
A2300B2R-011 282NOK
RFQ
A2300B3P-011 282NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AA31-AFSASBF01-E21 857NOK
RFQ
AA31-AWSAPBBW02-D43 356NOK
RFQ
AA31-AWSASBF02-D12 233NOK
RFQ
AA31-AWSASBF01-E61 122NOK
RFQ
AA31-AWSASBF01-E41 122NOK
RFQ
AA31-AWSASBF01-E21 122NOK
RFQ
AA31-AWSASBF01-D51 122NOK
RFQ
AA31-AWSASBF01-D31 122NOK
RFQ
AA31-AWSASBF01-D11 122NOK
RFQ
AA31-AWSAPBBW02-D23 356NOK
RFQ
AA31-AWSASBF02-D52 233NOK
RFQ
AA31-AFSASTVH12-E72 052NOK
RFQ
AA31-AFSASTVH12-E52 052NOK
RFQ
AA31-AFSASTVH12-E32 052NOK
RFQ
AA31-AFSASTVH12-E12 052NOK
RFQ
AA31-AFSASTVH02-E62 052NOK
RFQ
AA31-AFSASTVH02-E42 052NOK
RFQ
AA31-AFSASTVH02-E22 052NOK
RFQ
AA31-AFSASBF01-E71 857NOK
RFQ
AA31-AWSASBF02-D32 233NOK
RFQ
AA31-AWSASBBT01-D11 374NOK
RFQ
AA31-AFSASBF01-E31 857NOK
RFQ
AA31-BFSZSBBH01-E31 857NOK
RFQ
AA31-YWSASBBF01-D31 122NOK
RFQ
AA31-YWSASBBF01-D11 122NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
ALTCEB-01A32 390NOK
RFQ
ALTCGB-01A38 829NOK
RFQ
ALTCCS-01A29 934NOK
RFQ
ALTCGS-01A38 829NOK
RFQ
ALTCHS-01A45 867NOK
RFQ
ALTCES-01A32 390NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
ALTCGS-02A42 812NOK
RFQ
ALTCCS-02A33 905NOK
RFQ
ALTCES-02A36 349NOK
RFQ
ALTCHS-02A49 837NOK
RFQ
ALTCDS-02A32 842NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
APBE1AZ2S01BE25 779NOK
RFQ
APBE1AZ2S01BE46 512NOK
RFQ
APBE1AZ3S01BE15 779NOK
RFQ
APBE1AZ3S01BE25 779NOK
RFQ
APBE1AZ3S01BE46 512NOK
RFQ
APBE1AZ3STWBE25 779NOK
RFQ
APBE1AZ2S01BE36 084NOK
RFQ
APBE1AZ2S01BE15 779NOK
RFQ
APBE1AZ3S01BE36 084NOK
RFQ
APBE1AZ3STWBE15 779NOK
RFQ
APBE1AZ3STWBE36 084NOK
RFQ
APBE1AZ3STWBE46 512NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
APBE2CGBC01-E643 472NOK
RFQ
APBE2CGBS04-E243 472NOK
RFQ
APBE2CGBC04-E443 472NOK
RFQ
APBE2CGBC01-E343 472NOK
RFQ
APBE2CGBC01-E243 472NOK
RFQ
APBE2CZBC01-E414 209NOK
RFQ
APBE2CGBS01-E643 472NOK
RFQ
APBE2CGBS01-E343 472NOK
RFQ
APBE2CGBC04-E543 472NOK
RFQ
APBE2CGBC01-E143 472NOK
RFQ
APBE2CZBS01-E514 209NOK
RFQ
APBE2CZBS01-E414 209NOK
RFQ
APBE2CZBS01-E314 209NOK
RFQ
APBE2CZBS01-E114 209NOK
RFQ
APBE2CZBC01-E514 209NOK
RFQ
APBE2CZBC01-E114 209NOK
RFQ
APBE2CGBS04-E143 472NOK
RFQ
APBE2CGBC04-E143 472NOK
RFQ
APBE2CGBS04-E443 472NOK
RFQ
APBE2CGBS04-E643 472NOK
RFQ
APBE2CZBC01-E214 209NOK
RFQ
APBE2CGBC01-E443 472NOK
RFQ
APBE2CGBC04-E343 472NOK
RFQ
APBE2CGBS01-E443 472NOK
RFQ
APBE2CGBS04-E343 472NOK
RFQ
CASH VALVE -

magnet~~POS=TRUNC

StilModellPris (eks. mva)
AGT11317395-
RFQ
AGT11320800-
RFQ
AGT11317394-
RFQ
AGT11317398-
RFQ
AGT113173993 152NOK
RFQ
AGT11317393-
RFQ
WINTERS INSTRUMENTS -

Sveiseregulator trykkmålere

StilModellPris (eks. mva)
APWL2722172NOK
BPWL2726172NOK
CPWL2727172NOK
DPWL2724172NOK
CPWL2721172NOK
CPWL2723172NOK
EPWL2732172NOK
FPWL2720172NOK
StilModellHøydeInnløpsstørrelseLengdeStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris (eks. mva)
AD-516.375 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2 til 30 tommer. Hg8 097NOK
AD-516.375 "3 / 4 "2.875 "3 / 4 "2 til 30 tommer. Hg22 043NOK
AD-519.25 "1"5.875 "1"2 til 30 tommer. Hg19 270NOK
AD-519.25 "1.25 "5.875 "1.25 "2 til 30 tommer. Hg19 570NOK
AD-5113 "1.5 "5.875 "1.5 "8 til 30 tommer. Hg25 707NOK
AD-5113 "2"5.875 "2"8 til 30 tommer. Hg26 638NOK
StilModellPris (eks. mva)
AA31SBWRASBBF01-D11 282NOK
RFQ
AA31SAWLASBBNPI-D11 282NOK
RFQ
AA31SBWRASRBHLC-D21 282NOK
RFQ
AA31SBWRASRBHLC-D31 282NOK
RFQ
AA31SBWRASRBHLC-D41 282NOK
RFQ
AA31SBWRASRBHLC-D51 282NOK
RFQ
AA31SAWLASBBF01-D21 282NOK
RFQ
AA31SAWLASBBF01-D41 282NOK
RFQ
AA31SAWLASBBF02-D12 497NOK
RFQ
AA31SAWLASBBF02-D32 497NOK
RFQ
AA31SAWLASBBF02-D52 497NOK
RFQ
AA31SAWLASBBHSU-D22 497NOK
RFQ
AA31SAWLASBBHSU-D42 497NOK
RFQ
AA31SAWLASBBNPI-D31 282NOK
RFQ
AA31SBWRASBBT01-D51 534NOK
RFQ
AA31SAWLASBBNPI-D51 282NOK
RFQ
AA31SAWLASNBF02-D22 497NOK
RFQ
AA31SAWLASNBF02-D42 497NOK
RFQ
AA31SAWRASBBF01-D11 282NOK
RFQ
AA31SAWRASBBF01-D31 282NOK
RFQ
AA31SAWRASBBF01-D51 282NOK
RFQ
AA31SAWRASBBF02-D22 497NOK
RFQ
AA31SAWRASBBF02-D42 497NOK
RFQ
AA31SAWRASNPOE-D32 497NOK
RFQ
AA31SBWLASLTF01-D21 454NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AA31VAVTZSFKK01-D15 326NOK
RFQ
AA31VAVTZSFKK01-D25 326NOK
RFQ
AA31VAVTZSRSK01-D15 326NOK
RFQ
AA31VAVTZSRSK01-D25 326NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AA32ZBCSZSZTH41-E73 017NOK
RFQ
AA32ZACSASZTF01-E93 799NOK
RFQ
AA32ZACSCSZTH01-E53 017NOK
RFQ
AA32ZACSCSZTH01-E43 017NOK
RFQ
AA32ZACSCSZTH01-E13 017NOK
RFQ
AA32ZBCSZSZTH41-E83 897NOK
RFQ
AA32ZACSBSZTH01-E83 799NOK
RFQ
AA32ZACSBSZTH01-E73 799NOK
RFQ
AA32ZACSBSZTH01-E63 799NOK
RFQ
AA32ZACSBSZTH01-E53 799NOK
RFQ
AA32ZACSBSZTH01-E43 799NOK
RFQ
AA32ZACSBSZTH01-E33 799NOK
RFQ
AA32ZACSBSZTH01-E23 799NOK
RFQ
AA32ZACSBSZTH01-E13 799NOK
RFQ
AA32ZACSASZTF01-E83 799NOK
RFQ
AA32ZACSCSZTH01-E83 799NOK
RFQ
AA32ZACSASZTF01-E73 799NOK
RFQ
AA32ZACSASZTF01-E63 799NOK
RFQ
AA32ZACSASZTF01-E53 799NOK
RFQ
AA32ZACSASZTF01-E43 799NOK
RFQ
AA32ZACSASZTF01-E33 799NOK
RFQ
AA32ZACSASZTF01-E23 799NOK
RFQ
AA32ZACSASZTF01-E13 799NOK
RFQ
AA32EACSZSGTH31-E88 907NOK
RFQ
AA32EACSZSGTH31-E78 907NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AA34-ANAZS-TN01-E1870NOK
RFQ
AA34-ANAZS-TN01-E21 569NOK
RFQ
AA34-ANAZS-TN02-E1870NOK
RFQ
AA34-ANAZS-TN03-E1870NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
ALS1DSBS01-D122 256NOK
RFQ
ALS3DSBS01-D224 478NOK
RFQ
ALS1DSVS02-D222 256NOK
RFQ
ALS1CSBS01-D222 256NOK
RFQ
ALS1DSVS02-D122 256NOK
RFQ
ALS1CSZS01-D424 948NOK
RFQ
ALS1CSZS01-D222 256NOK
RFQ
ALS1CSZS01-D122 256NOK
RFQ
ALS1CSBS01-D122 256NOK
RFQ
ALS3DSBS01-D324 478NOK
RFQ
ALS1DSZS01-D424 936NOK
RFQ
ALS1DSBS01-D222 256NOK
RFQ
ALS1CSZS01-D322 256NOK
RFQ
ALS1CSBS01-D424 936NOK
RFQ
ALS3DSBS01-D124 478NOK
RFQ
ALS1DSZS01-D322 256NOK
RFQ
ALS1DSZS01-D222 256NOK
RFQ
ALS1DSVS02-D424 948NOK
RFQ
ALS1DSVS02-D322 256NOK
RFQ
ALS1DSBS01-D424 936NOK
RFQ
ALS1DSZS01-D122 256NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
ALS2CSBS01-D224 478NOK
RFQ
ALS2DSBS01-D124 478NOK
RFQ
ALS2DSBS01-D324 478NOK
RFQ
ALS2DSBS01-D224 478NOK
RFQ
ALS2DSBS01-D427 181NOK
RFQ
ALS2CSBS01-D124 478NOK
RFQ
ALS2CSBS01-D324 478NOK
RFQ
ALS2CSBS01-D427 181NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
ALS3CSBS01-D124 478NOK
RFQ
ALS3CSBS01-D224 478NOK
RFQ
ALS3CSBS01-D324 478NOK
RFQ
ALS3DSBS01-D427 181NOK
RFQ
ALS3CSBS01-D427 181NOK
RFQ
12...78

Trykkregulatorer

Trykkregulatorer er ventiler som styrer trykket i en væske eller gass og er ideelle for vannforvaltning, konstruksjon, kjemisk industri og næringsmiddelindustri. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av trykkregulatorer fra merker som Cash Valve, Plast-O-Matic, Watts og Spence. Kontantventil messing- og bronseregulatorer er ideelle for applikasjoner med middels til høyt trykk og har vanntett konstruksjon. Disse regulatorene reduserer høyt inntakstrykk, noe som senker utløpstrykket innen nære grenser. De har en lett avtakbar plate for raske reparasjoner og skrudd inn sylinderkroppsetet som sikrer enkel fjerning. Disse trykkregulatorene har en aspirerende handling for å oppnå eksepsjonell regulering ved svært høye strømningshastigheter. Hayward PR-serien trykkregulatorer er tilgjengelige i konstruksjonsvarianter av PVC og CPVC. Disse trykkregulatorene er håndjusterbare og krever ingen verktøy for service eller drift. De forhindrer at nedstrøms trykk overskrider innstilt trykk og kan regulere trykk fra 5 til 75 psi. Disse regulatorene kommer med en integrert støpt, gjenget målerport som gir en lufttett tetning for lekkasjefri drift.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?