ERIEZ APL-152 løftemagnet 1650 lb kapasitet 16-3 / 8 tommer total lengde | AB3GLA 1TAF4

ERIEZ APL-152 løftemagnet 1650 Lb Kapasitet 16-3/8 tommer total lengde

På lager
Vare: AB3GLA Modell: APL-152Kryssreferanse: 1TAF4

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

79 833 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøftemagnet
Kausjonsåpningshøyde1-7 / 8 "
Kausjonsåpningsbredde1-7 / 8 "
FotnoterMaks. Nominell kapasitet basert på rent, polert stål og avhengig av materialtykkelse og størrelse, maks. Temp Ikke overstige 175 Kontakt leverandøren for applikasjoner med høyere temp
Magnethøyde16-15 / 16 "Shut, 21-1 / 2" Open
Magnetlengde10 13 / 16 "
Magnetmaterialeneodym
Magnetbredde12 "
Maks. Varmebestandig temp.175 Grader F
Maks. Nominell flat kapasitet1650 lb.
Total høyde21.5 "
Total lengde16.375 "
Samlet bredde17.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 176.9
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8505110000
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Magnetaktivering (På / av kran aktivert)

Produktvarianter

ProduktModellMagnethøydeMagnetlengdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
ERIEZ APL-154 Løftemagnet 3600 Lb Kapasitet 22-13 / 16 Total lengde | AB3GLB 1TAF5 APL-15417-5 / 8 "Shut, 22-1 / 8" Open17.25 "22.25 "22 13 / 16 "18 11 / 16 "98 507 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ERIEZ APL-152 løftemagnet 1650 Lb Kapasitet 16-3/8 tommer total lengde
79 833 NOK / enhet