Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENPAC 7216-YE Cylinder Bracket, 3 To 10 Inch Diameter | AF6DQA 9XWL9

ENPAC 7216-YE sylinderbrakett, 3 til 10 tommers diameter

På lager
Vare: AF6DQA Modell: 7216-YEKryssreferanse: 9XWL9

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
623NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylinderbrakett
Sylinderkapasitet1
Dybde15-1 / 3 "
Diameter3 til 10 "
Høyde3 2 / 7 "
MaterialePlast
Bredde6 2 / 7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENPAC 7216-YE sylinderbrakett, 3 til 10 tommers diameter
623NOK / enhet