Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EIKO EPN Halogenreflektorlampe Mr16 35w | AE8MBD 6DZG7

EIKO EPN halogenreflektorlampe Mr16 35w

På lager
Vare: AE8MBD Modell: EPNKryssreferanse: 6DZG7

Få tak i det April 26, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

385NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalogen reflektorlampe
ANSI-kodeUPN
Gjennomsnittlig levetid på pæren50 hr.
Gjennomsnittlig levetid50 hr.
Base Type2-pinners (GX5.3)
Pære Dia.2"
Pæreteknologihalogen
Farge Temp.3300K
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
LampebetegnelseUPN
Lampe Dia.2"
Lampe ferdigFjern
LampeformMR16
LampetypeReflektor-MR
Maks. Total lengde1.75 "
Samlet lampeformMR
StrømkildePlug and Play
Primær applikasjonProjeksjon
Grov serviceNei
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
TrekantNei
Spenning12
Watts35

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8539212080
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellSpenningANSI-kodeGjennomsnittlig levetid på pærenWattsGjennomsnittlig levetidBase TypeFarge Temp.LampebetegnelsePris
EIKO DDL Halogen reflektorlampe Mr16 150w | AE8MBA 6DZG4 DDL20DDL500 hr.150500 hr.2-pinners (GX5.3)3150KDDL365NOK
EIKO ENX Halogenreflektorlampe Mr16 360w | AE8MBB 6DZG5 ENX82ENX75 hr.36075 hr.2-pinners miniatyr (GY5.3)3300KENX279NOK
EIKO ENX / 5 Halogenreflektorlampe Mr16 360w | AE8MBC 6DZG6 ENX / 582ENX / 5150 hr.360150 hr.2-pinners miniatyr (GY5.3)3300KENX / 5-
RFQ
EIKO EJA Halogenreflektorlampe Mr16 150w | AE8MBG 6DZH0 EJA21EJA40 hr.15040 hr.2-pinners (GX5.3)3400KEJA445NOK
EIKO EKE Halogenreflektorlampe Mr16 150w | AE8MCL 6DZL2 EKE21EKE200 hr.150200 hr.2-pinners (GX5.3)3250KEKE520NOK
EIKO ELC Halogenreflektorlampe Mr16 250w | AE8MCM 6DZL3 ELC24ELC50 hr.25050 hr.2-pinners (GX5.3)3400KELC314NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EIKO EPN halogenreflektorlampe Mr16 35w
385NOK / enhet