EDWARDS SIGNALING 695-B lavspenningstrykknapp, 1 7/32 x 3/4 tommers størrelse

Vare: CF4NRQ Modell: 695-B
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPush
Kontaktvurdering12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A
Dimensjon1-7/32" x 3/4"
Spenningsverdier48 V

Produktvarianter

ProduktModellKontaktvurderingSpenningsverdierPris
EDWARDS SIGNALING 620 lavspenningstrykknapp, 5/8 tommer dia. | CF4LDC 6208 VAC/VDC 2A, 24VAC 5A, 24VDC 0.67A, 48 VAC/VDC 0.3A48 VAC/VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 621 lavspenningstrykknapp, 5/8 tommer dia. | CF4LDD 62124VAC 0.67A, 8 VAC/VDC 2A, 48 VAC/VDC 0.3A, 24VDC 0.5A48 VAC/VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 634 lavspenningstrykknapp, 3/4 x 3/4 x 2 5/8 tommer Størrelse | CF4LDG 634-48 VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 635 lavspenningstrykknapp, 3/4 x 3/4 x 2 5/8 tommer Størrelse | CF4LDH 635-48 VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 690-W lavspenningstrykknapp, 1 x 3/4 tomme størrelse | CF4NRK 690-W12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 691-W lavspenningstrykknapp, 1 x 3/4 tomme størrelse | CF4NRL 691-W12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 692-W lavspenningstrykknapp, 1 x 3/4 tomme størrelse | CF4NRM 692-W12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 695-B lavspenningstrykknapp, 1 7/32 x 3/4 tommers størrelse