EDWARDS SIGNALING 620-L trykknapp, lavspenning, opplyst, 5/8 tommers dia.

Vare: CF4NQP Modell: 620-L
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPush
Diameter5 / 8 "
Spenningsverdier6 til 16 VAC

Produktvarianter

ProduktModellKontaktvurderingSpenningsverdierPris
EDWARDS SIGNALING 59 Trykknapp, 25/32 x 1 tomme Størrelse | CF4LCJ 5912 VAC/VDC 8A, 24VAC 4A, 24VDC 6A, 48VAC 2A, 48VDC 3A48 V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 250 Trykknapp, lavspenning | CF4LCT 250-12/24/48 VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 255 Trykknapp, lavspenning | CF4LCU 255-12/24/48 VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 630 Trykknapp, 7/8 x 2 5/8 x 2 7/8 tommer Størrelse | CF4LDE 630-48 VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 631 Trykknapp, 7/8 x 2 5/8 x 2 7/8 tommer Størrelse | CF4LDF 631-48 VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 636 Trykknapp, 3/4 x 3/4 x 2 5/8 tomme Størrelse | CF4LDJ 636-48 VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 620-B Trykknapp, Lavspenning, Bulk Pack | CF4NQN 620-B8VAC/DC 2A, 24VAC 0.67A, 48VAC/DC 0.3A, 24VDC 0.5A48 VAC/DC-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 620-L trykknapp, lavspenning, opplyst, 5/8 tommers dia.