EDWARDS SIGNALING 101SINHB-N5 stabil halogen, blå, 120VAC, 0.11A rating

Vare: CF4LFZ Modell: 101SINHB-N5
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFast halogen
FARGEBlå
Karakter0.11A
Diameter6"
Høyde7.125 "
Lampetype9 W Halogen
LyskildeSteady
standardUL (Canada og oss)
Spenning120 VAC ved 50/60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellFARGEKarakterDiameterHøydeLampetypelight OutputSpenningPris
EDWARDS SIGNALING 101SINHA-G1 Steady-On Halogen, Amber, 24VDC, 0.32A Rating | CF4LFW 101SINHA-G1Rav0.32A6"7.125 "halogen-24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101SINHA-N5 Steady-On Halogen, Amber, 120VAC, 0.11A Rangering | CF4LFX 101SINHA-N5Rav0.11A3-5 / 16 "3-5 / 8 "12 W Halogen70 Lumen120 V ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101SINHB-G1 Steady-On Halogen, Blå, 24VDC, 0.32A Rangering | CF4LFY 101SINHB-G1Blå0.32A6"7.125 "halogen-24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101SINHC-G1 Steady-On Halogen, Klar, 24VDC, 0.32A Rangering | CF4LGA 101SINHC-G1-0.32A3-5 / 16 "3-5 / 8 "9 W Halogen52 Lumen24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101SINHC-N5 stabilt halogen, klar, 120VAC, 0.11A vurdering | CF4LGB 101SINHC-N5-0.11A3-5 / 16 "3-5 / 8 "12 W Halogen70 Lumen120 V ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101SINHG-G1 Steady-On Halogen, Grønn, 24VDC, 0.32A vurdering | CF4LGC 101SINHG-G1Grønn0.32A6"7.125 "9 W Halogen-24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101SINHG-N5 Steady-On Halogen, Grønn, 120VAC, 0.11A Rangering | CF4LGD 101SINHG-N5Grønn0.11A3-5 / 16 "3-5 / 8 "12 W Halogen70 Lumen120 V ved 50/60 Hz-
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 101SINHB-N5 stabil halogen, blå, 120VAC, 0.11A rating