EDWARDS SIGNALING 101SINHA-G1 stabilt halogen, gul, 24VDC, 0.32A klassifisering

Vare: CF4LFW Modell: 101SINHA-G1
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFast halogen
FARGERav
Karakter0.32A
Diameter6"
Høyde7.125 "
Lampetypehalogen
Lens Materialpolykarbonat
LyskildeSteady
standardUL.png, CUL.png
Spenning24 VDC

Produktvarianter

ProduktModellFARGEKarakterDiameterHøydeLampetypelight OutputSpenningPris
EDWARDS SIGNALING 101SINHA-N5 Steady-On Halogen, Amber, 120VAC, 0.11A Rangering | CF4LFX 101SINHA-N5Rav0.11A3-5 / 16 "3-5 / 8 "12 W Halogen70 Lumen120 V ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101SINHB-G1 Steady-On Halogen, Blå, 24VDC, 0.32A Rangering | CF4LFY 101SINHB-G1Blå0.32A6"7.125 "halogen-24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101SINHB-N5 Steady-On Halogen, Blå, 120VAC, 0.11A Rangering | CF4LFZ 101SINHB-N5Blå0.11A6"7.125 "9 W Halogen-120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101SINHC-G1 Steady-On Halogen, Klar, 24VDC, 0.32A Rangering | CF4LGA 101SINHC-G1-0.32A3-5 / 16 "3-5 / 8 "9 W Halogen52 Lumen24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101SINHC-N5 stabilt halogen, klar, 120VAC, 0.11A vurdering | CF4LGB 101SINHC-N5-0.11A3-5 / 16 "3-5 / 8 "12 W Halogen70 Lumen120 V ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101SINHG-G1 Steady-On Halogen, Grønn, 24VDC, 0.32A vurdering | CF4LGC 101SINHG-G1Grønn0.32A6"7.125 "9 W Halogen-24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101SINHG-N5 Steady-On Halogen, Grønn, 120VAC, 0.11A Rangering | CF4LGD 101SINHG-N5Grønn0.11A3-5 / 16 "3-5 / 8 "12 W Halogen70 Lumen120 V ved 50/60 Hz-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 101SINHA-G1 stabilt halogen, gul, 24VDC, 0.32A klassifisering