EDWARDS SIGNALING 101FINHA-G1 blinkende halogen, 24VDC, gult, 0.32A klassifisering

Vare: CF4LFB Modell: 101FINHA-G1
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalogenlampe
FARGERav
Karakter0.32A
Diameter3-5 / 16 "
Flash-hastighet per minutt65 FPM
Høyde3-5 / 8 "
Lampetype9 W Halogen
Lens Materialpolykarbonat
light Output52 Lumen
LyskildeBlinker
standardUL, CSA -godkjenning
Spenning24 VDC

Produktvarianter

ProduktModellFARGEKarakterDiameterHøydeLampetypeSpenningPris
EDWARDS SIGNALING 101FINHA-N5 Blinkende Halogen, 120VAC, Amber, 0.11A Vurdering | CF4LFC 101FINHA-N5Rav0.11A6"7.125 "12 W Halogen120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101FINHB-G1 Blinkende Halogen, 24VDC, Blå, 0.32A Rangering | CF4LFD 101FINHB-G1Blå0.32A3-5 / 16 "3-5 / 8 "9 W Halogen24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101FINHB-N5 Blinkende Halogen, 120VAC, Blå, 0.11A Rangering | CF4LFE 101FINHB-N5Blå0.11A6"7.125 "12 W Halogen120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101FINHC-G1 Blinkende Halogen, 24VDC, Klar, 0.32A Rating | CF4LFF 101FINHC-G1-0.32A3-5 / 16 "3-5 / 8 "9 W Halogen24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101FINHC-N5 Blinkende Halogen, 120VAC, Klar, 0.11A Rangering | CF4LFG 101FINHC-N5-0.11A3-5 / 16 "3-5 / 8 "12 W Halogen120 V ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101FINHG-G1 Blinkende Halogen, 24VDC, Grønn, 0.32A Rangering | CF4LFH 101FINHG-G1Grønn0.32A3-5 / 16 "3-5 / 8 "9 W Halogen24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101FINHG-N5 Blinkende Halogen, 120VAC, Grønn, 0.11A Rangering | CF4LFJ 101FINHG-N5Grønn0.11A6"7.125 "12 W Halogen120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 101FINHA-G1 blinkende halogen, 24VDC, gult, 0.32A klassifisering