EDSAL HCU-722484 Boltløse hyller 72 x 24 5 Hylle | AB2YWQ 1PWU1

EDSAL HCU-722484 Boltløse reoler 72 x 24 5 Hylle

Vare: AB2YWQ Modell: HCU-722484Kryssreferanse: 1PWU1
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

10 298 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoltfri hylleenhet
FARGEGrå
Dekksmaterialenone
Dybde24 "
FinishPulverlakk
Høyde84 "
Materiale16 ga. Stål
Antall hyller5
Hyllejusteringer1-1 / 2 "trinn
Hyllekapasitet2750 lb.
HyllestilEnkelt rett
Bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 141.52
Skipets høyde (cm)213.36
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeHyllekapasitetBreddePris
EDSAL HCU-361884 Boltløse reoler 36 x 18 5 Hylle | AB2YWG 1PWT2 HCU-36188418 "84 "4000 lb.36 "6 654 NOK
RFQ
EDSAL HCU-481884 Boltløse reoler 48 x 18 5 Hylle | AB2YWJ 1PWT4 HCU-48188418 "84 "4000 lb.48 "7 321 NOK
RFQ
EDSAL HCU-482484 Boltløse reoler 48 x 24 5 Hylle | AB2YWL 1PWT6 HCU-48248424 "84 "4000 lb.48 "9 007 NOK
RFQ
EDSAL HCU-602484 Boltløse reoler 60 x 24 5 Hylle | AB2YWN 1PWT8 HCU-60248424 "84 "3250 lb.60 "9 886 NOK
RFQ
EDSAL HCU-723684 Boltløse hyller 72 x 36 5 Hylle | AB2YWT 1PWU3 HCU-72368436 "84 "2750 lb.72 "13 458 NOK
RFQ
EDSAL HCU-962484 Boltløse hyller 96 x 24 5 Hylle | AB2YWV 1PWU5 HCU-96248424 "84 "2600 lb.96 "13 952 NOK
RFQ
EDSAL HCU-963684 Boltløse reoler 96 x 36 5 Hylle | AB2YWX 1PWU7 HCU-96368436 "84 "2600 lb.96 "14 031 NOK
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDSAL HCU-722484 Boltløse reoler 72 x 24 5 Hylle
10 298 NOK / enhet