ECLIPSE PK-2836M Generelt håndverktøysett Antall stk. 41 | AH9LHK 40JC77

ECLIPSE PK-2836M Generelt håndverktøysett Antall stk. 41

På lager
Vare: AH9LHK Modell: PK-2836MKryssreferanse: 40JC77

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 620 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert verktøysett
Antall stykker41
Antall tang2
Antall skrutrekkere6
Antall skiftenøkler13
Tang inkludert6-1 / 2 "Side-Cut, 8" Kombinasjon
Skrutrekkere inkludertSlissede 2.5 mm x 75 mm, 4.0 mm x 100 mm, 5.5 mm x 125 mm, 6.5 mm x 150 mm, Phillips # 1 x 80 mm, # 2 x 100 mm
Verktøylagring inkludertJa
Verktøylagringstype inkludertSak
Skiftenøkler inkludert10" justerbar, enkel åpen ende 10 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, enkel boksende 10 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.2472
Skipets høyde (cm)39.62
Skipets lengde (cm)51.05
Skipets bredde (cm)19.56
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Ikkeparkering: Nei
    • Isolert / uisolert: isolert

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerPris
ECLIPSE 902-215 Generelt håndverktøysett Antall stk. 8 | AH9LHF 40JC73 902-21581 216 NOK
ECLIPSE 902-218 Generelt håndverktøysett Antall stk. 11 | AH9LHL 40JC78 902-218111 855 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ECLIPSE PK-2836M Generelt håndverktøysett Antall stk. 41
20 620 NOK / enhet