Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ECLIPSE 902-215 Generelt håndverktøysett Antall stk. 8 | AH9LHF 40JC73

ECLIPSE 902-215 Generelt håndverktøysett Antall stk. 8

På lager
Vare: AH9LHF Modell: 902-215Kryssreferanse: 40JC73

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 216 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert verktøysett
Antall stykker8
Antall tang2
Antall skrutrekkere5
Tang inkludert6-1 / 2 "lang nese, 6-1 / 2" sideskåret
Skrutrekkere inkludertSlissede 0.4 mm x 2.5 mm x 75 mm, 0.5 mm x 3.0 mm x 100 mm, 1.0 mm x 5.5 mm x 125 mm, Phillips # 1 x 80 mm, # 2 x 100 mm
Verktøylagring inkludertJa
Verktøylagringstype inkludertSak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2474
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)19.05
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Ikkeparkering: Nei
    • Isolert / uisolert: isolert

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerPris
ECLIPSE PK-2836M Generelt håndverktøysett Antall stk. 41 | AH9LHK 40JC77 PK-2836M4120 620 NOK
ECLIPSE 902-218 Generelt håndverktøysett Antall stk. 11 | AH9LHL 40JC78 902-218111 855 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ECLIPSE 902-215 Generelt håndverktøysett Antall stk. 8
1 216 NOK / enhet