Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ECLIPSE 300-007 Ratcheting Crimper Rg59 Rg6 Rg6q 9 tommers lengde | AB6RTK 22C702

ECLIPSE 300-007 Ratcheting Crimper Rg59 Rg6 Rg6q 9 tommers lengde

På lager
Vare: AB6RTK Modell: 300-007Kryssreferanse: 22C702
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
642NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatcheting Crimper m / Die
JusterbarHåndbok
KapasitetRG59, RG6, RG6Q
cutsNei
Håndtakstypestøpt
Total lengde9"
Erstatningskode300-041

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8205595560
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Strips (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetPris
ECLIPSE 300-002 Ratcheting Crimper 22-10 Awg 9 tommers lengde | AB6RTH 22C699 300-00222 til 10 AWG663NOK
ECLIPSE 300-005 Ratcheting Crimper 20-10 Awg 9 tommers lengde | AB6RTJ 22C701 300-00520 til 10 AWG783NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ECLIPSE 300-007 Ratcheting Crimper Rg59 Rg6 Rg6q 9 tommers lengde
642NOK / enhet