Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAZYPOWER 30064/B Erstatningsbor for forsenkning M2 2-3/4 Lengde | AH6WDW 36JG21

EAZYPOWER 30064/B Erstatningsbor for forsenkning M2 2-3/4 lengde

På lager
Vare: AH6WDW Modell: 30064/BKryssref: 36JG21

Få tak i det April 26, Fredag
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
35NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreborbor
Bit Dia.1 / 8 "
MaterialeM2 HSS
Antall stykker1
Total lengde2.75 "
Skaftstørrelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)0.51
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Drill Style: Jobber

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.Total lengdeSkaftstørrelsePris
EAZYPOWER 30057/B Erstatningsbor for forsenkning M2 2-1/4 Lengde | AH6WDU 36JG17 30057 / B3 / 32 "2.25 "3 / 32 "29NOK
EAZYPOWER 30063/B Erstatningsbor for forsenkning M2 2-5/8 Lengde | AH6WDV 36JG19 30063 / B7 / 64 "2.625 "7 / 64 "35NOK
EAZYPOWER 30065/B Erstatningsbor for forsenkning M2 2-7/8 Lengde | AH6WDX 36JG23 30065 / B9 / 64 "2.875 "9 / 64 "195NOK
EAZYPOWER 30091/B Erstatningsbor for forsenkning M2 3-1/4 Lengde | AH6WDY 36JG27 30091 / B11 / 64 "3.25 "11 / 64 "64NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAZYPOWER 30064/B Erstatningsbor for forsenkning M2 2-3/4 lengde
35NOK / enhet