Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON MT3400T strømbrytertilbehør for støpt kasse, utløserenhet, 400 A | AG8RTX

EATON MT3400T strømbrytertilbehør for støpt kasse, trippenhet, 400 A

På lager
Vare: AG8RTX Modell: MT3400T
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
21 542 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEffektbryter turenhet
amps400A
RammetypeMT
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)17.78

Produktdetaljer:

    • Serie C støpt strømbryter ideell for bruk med standard, høye og ultrahøye avbrytende rammer for å beskytte elektriske systemer mot kortslutning og overbelastning
    • Digitrip RMS 310 utløserenhet gir ekte RMS-strømføling for å etablere en riktig korrelasjon med termiske egenskaper til ledere og utstyr
    • Standard kabel inn / kabel ut konfigurasjon forenkler installasjonen
    • UL

Produktvarianter

ProduktModellampsRammetypeSpenningPris
EATON JT3225T Strømbrytertilbehør for støpt hus, utløserenhet, termisk magnetisk utløsningsenhet | AG8QFN JT3225T225AJT600V7 229 NOK
EATON JT3250FA strømbrytertilbehør for støpt kasse, turenhet, 250 A | AG8QFP JT3250FA250A-600V9 507 NOK
EATON KT3200T strømbrytertilbehør for støpt kasse, utløserenhet, 200 A | AG8RBY KT3200T400AKT600V7 956 NOK
EATON KT3225T strømbrytertilbehør med støpt kasse, utløserenhet, 225 A | AG8RCA KT3225T400AKT600V7 956 NOK
EATON KT3250T strømbrytertilbehør med støpt kasse, utløserenhet, 250 A | AG8RCB KT3250T400AKT600V7 956 NOK
EATON LES3600LS Strømbrytertilbehør for støpt kasse, utløserenhet, 600 A | AG8RFR LES3600LS600ADEN600V28 624 NOK
EATON LES3600LSI strømbrytertilbehør med støpt kasse, utløserenhet, 600 A | AG8RFU LES3600LSI600ADEN600V37 776 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON MT3400T strømbrytertilbehør for støpt kasse, trippenhet, 400 A
21 542 NOK / enhet