EATON FT1380-115-8 Ft1380 Crimp Machine Package Ft1380-115-8 | AA2BCA 10C379

EATON FT1380-115-8 Ft1380 krympemaskinpakke Ft1380-115-8

På lager
Vare: AA2BCA Modell: FT1380-115-8Kryssreferanse: 10C379

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

231 576 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangekrympemaskin
Kapasitet1-1 / 4 In
Krympekraft10,000 kg
Dybde25-3 / 4 "
Høyde28.5 "
Kjeve Lengde1.75 "
Kjevebredde3 / 4 "
Lengde25.75 "
Maks. Press10,000 psi
Bredde12.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 113.4
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8462290050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Eaton FT1380-115-8 er designet for krymping av beslag på hydraulikk og er i stand til å smykke slangekoblinger og termoplastslanger. Den brukes til å lage slangemontering og koble til slanger i flere størrelser.

Egenskaper:

  • Eaton FT1380-115-8 hydraulisk slangepressemaskin har automatisert elektrisk kraft for effektiv drift.
  • Denne benkmonterte enheten har karbonstålkonstruksjon.
  • Den leverer spenningsutgang på opptil 115V, ved 50Hz frekvens.
  • Den har et semi-programmerbart tastatur og tilbyr hydraulisk trykk på opptil 10000 psi.
  • Den er utstyrt med individuelle dyseholdere (som lett kan gli inn og ut av maskinen) for hver slangestørrelse og har kapasitet til å krympe spiral- og fletteslangeenheter med diametre opptil 1-1/4 tommer.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er den maksimale krympekraften til krympemaskinen?

A. Denne maskinen har en krympekraft på opptil 10 tonn.

Q. Hvordan krympe en hydraulikkslange?

A.

  • Mål slangen og kutt den deretter.
  • Merk innsettingsdybden.
  • Rengjør slangen og lasten i de nøyaktige spesifikasjonene.
  • Velg krympeformen.
  • Sett slangen i krympemaskinen og krymp den.
  • Kontroller krympediameteren.
  • Etter rengjøring, sett lokket på slangeenheten.

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON FT1380-115-8 Ft1380 krympemaskinpakke Ft1380-115-8
231 576 NOK / enhet