Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON FT1341 gjengeidentifikasjonssett | AA2BCB 10C380

EATON FT1341 trådidentifikasjonssett

På lager
Vare: AA2BCB Modell: FT1341Kryssreferanse: 10C380

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 607 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådidentifikasjonssett
Antall stykker4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)16
HS kode9017304000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Eaton FT1341 hydraulisk gjengeidentifikasjonssett brukes i hydrauliske systemer for å måle utvendig og innvendig diameter, identifisere gjengestandard og stigning og bestemme setevinkelen til en port eller forbindelse. Dette port- og koblingsidentifikasjonssettet inneholder en gjengestigningsmåler, en liten glideskive og en trykt håndbok for port- og koblingsidentifikasjon og tilhørende gjengede deler eller koblinger.

Egenskaper:

  • Eaton FT1341 hydrauliske gjengeidentifikasjonssetts skyvelære har glideoperasjon med både tomme og millimeter for enkel identifikasjon.
  • Kaliperen inkluderer en spesialisert vinkelmåler med kjever med ytre diameter (OD) vinklet i 37 og 45 grader og indre diameter (ID) kjever vinklet i 30 og 12 grader.
  • Gjengestigningsmåleren kan måle stigningen til både SAE- og metriske gjenger.
  • Begge disse verktøyene er kompatible med både mannlige og kvinnelige tilkoblinger.
  • Den kommer med en bæreveske for enkel og praktisk oppbevaring.

Kompatibelt tilbehør:

  • Eaton TA-1004 Weatherhead metrisk gjenge-ID-sett: Disse gjenge-ID-settene fungerer med dette Eaton FT1341-måleporten og koblingsidentifikasjonssettet for å måle de indre diametrene (metrisk) til koblingsgjengene.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan måle gjengestørrelser ved å bruke dette hydrauliske gjengeidentifikasjonssettet?

A. Brukere kan plassere settets gjengestigningsmåler på gjengene til riktig passform for å måle antall gjenger per tomme (i SAE) eller avstanden mellom gjengene (i metriske forbindelser). Deretter matches målene til diagrammene for endelige spesifikasjonsdata. Gjengediameteren måles med skyvelæret. Kjevene på skyvelæret kan flyttes i henhold til kontakten eller portstørrelsen for nøyaktig måling.

Sp. Hvordan måle tetningsflatevinkler ved å bruke dette Eaton FT1341 hydrauliske gjengeidentifikasjonssettet?

A.

  • Tetningsflatevinkler på hunnkoblinger kan måles ved å sette inn og plassere kalibrerens vinkelmåler på koblingens tetningsflate. Når senterlinjene til både koblingen og vinkelmåleren er parallelle med hverandre, kan brukere bestemme riktig vinkelmåling.
  • Tetningsoverflatevinkler på mannlige flare-type koblinger måles vanligvis ved å plassere måleren på den ytre tetningsflaten. Riktig vinkel anses som bestemt når senterlinjene til både forbindelsen og vinkelmåleren blir parallelle.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON FT1341 trådidentifikasjonssett
1 607 NOK / enhet