Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST 534434G1 Gjengetapp, B7 vanlig, 7/8-9 gjengestørrelse, 4 tommers lengde, 10pk | AE2NZN 4YTA9

EARNEST 534434G1 gjenget studs, B7 vanlig, 7/8-9 gjengestørrelse, 4 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AE2NZN Modell: 534434G1Kryssreferanse: 4YTA9

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
994NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFullt gjenget stud
Klasse2A
FinishPlain
KlasseB7
MaterialeB7 legeringsstål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Total lengde4"
Rockwell HardnessC35
Temp. OmrådeOpptil 1100 F.
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse7 / 8-9
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.58
Skipets høyde (cm)6.67
Skipets lengde (cm)11.75
Skipets bredde (cm)8.57
HS kode7318155051
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST 534434G1 gjenget studs, B7 vanlig, 7/8-9 gjengestørrelse, 4 tommers lengde, 10pk
994NOK /pakke