Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST 534140G1 Threaded Stud, B7 Plain, 3/4-10 Thread Size, 5-1/2 Inch Length, 10Pk | AE2NWP 4YRY7

EARNEST 534140G1 gjenget studs, B7 vanlig, 3/4-10 gjengestørrelse, 5-1/2 tomme lengde, 10pk

På lager
Vare: AE2NWP Modell: 534140G1Kryssreferanse: 4YRY7
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
826NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFullt gjenget stud
Klasse2A
FinishPlain
KlasseB7
MaterialeB7 legeringsstål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Total lengde5.5 "
Rockwell HardnessC35
Temp. OmrådeOpptil 1100 F.
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse3 / 4-10
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.57
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318155051
OpprinnelseslandUS

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST 534140G1 gjenget studs, B7 vanlig, 3/4-10 gjengestørrelse, 5-1/2 tomme lengde, 10pk
826NOK /pakke