Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 94472 Pneumatisk hjul 5 tommers diameter for AA4VHF | AA4VKX 13F698

DYNABRADE 94472 Pneumatisk hjul 5 tommers diameter for AA4VHF

På lager
Vare: AA4VKX Modell: 94472Kryssreferanse: 13F698

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
2 020 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppblåsbart pneumatisk hjul
Diameter5"
MaterialeGummihjul med sammensatt nav
Maks. RPM3500
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.66
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode4013905050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dynabrade 94472 pneumatisk hjul brukes med Dynastraight og Dynisher luftverktøy for polering og blandingsapplikasjoner.

Egenskaper:

  • Dette oppblåste gummihjulet tilpasser seg konturen til arbeidsstykket for å effektivt påføre mer slipende materiale på overflaten for raskere og mer konsekvent fjerning av masse.
  • Aggressiviteten til skjærehandlingen (til verktøyet) kan kontrolleres ved å justere hjulets lufttrykk, noe som gjør det nyttig i mange bruksområder og eliminerer etterbehandlingsproblemer, som fuging, hjulmerker og skravling.
  • Når den er utstyrt med et slipebånd og blåst opp til ønsket fasthet, kan Dynacushion-skiven brukes til sliping, etterbehandling og sluttblanding.
  • Dynabrade pneumatisk hjul kan romme slipende og ikke-vevde nylonbelter for bruk på metall, tre, plast, keramikk, glassfiber og kompositter.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er hensikten med en 1/4-tommers hunntråd?

A. Dynabrade luftverktøy har en 1/4-tommers innvendig gjenge som passer til en 1/4-tommers NPT-luftslange for enkel og kontrollert oppblåsing/tømming av pneumatiske hjul.

Sp. Hva er en adapterhylse?

A. En adapterhylse forenkler montering og demontering av et lager med konisk boring på vanlige aksler eller avtrappede aksler.

Sp. Hva er funksjonen til en sammensatt hub?

A. Et komposittnav er en kritisk del av et hjul som har gjengede innlegg for å holde frontplaten med slipepute på plass og forhindre at den svaier bort fra posisjonen på grunn av overdreven verktøyvibrasjon.

Produktvarianter

ProduktModellPris
DYNABRADE 92801 pneumatisk hjul 5 tommers diameter for AA4VHF | AA4VKY 13F699 928012 966 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 94472 Pneumatisk hjul 5 tommers diameter for AA4VHF
2 020 NOK / enhet