Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS DPG-005 Digital trykkmåler, 0 til 100 PSI, 3-tommers skive, 1/4-tommers MNPT-tilkobling | CF2JYH 55EH82

DWYER INSTRUMENTS DPG-005 digital trykkmåler, 0 til 100 PSI, 3 tommers urskive, 1/4 tommers MNPT-tilkobling

På lager
Vare: CF2JYH Modell: DPG-005Kryssreferanse: 55EH82
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
3 609 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital trykkmåler
Nøyaktighet-/+ 0.5 % full skala
Batteritype(2) AAA alkaliske batterier
SkjermtypeDigitalt
Driftsområde100 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
OpprinnelseslandUSA

Produktdetaljer:

Dwyer DPG-seriens digitale trykkmålere har en høy ±0.25 % eller ±0.5 % fullskala nøyaktighet. Det 4-sifrede digitale displayet vil redusere potensialet for feil i avlesningene ved å eliminere parallaksefeil som vanligvis produseres med analoge målere. Series DPG er batteridrevet og har en automatisk avstenging for å spare batterilevetid. Batterilevetiden vil i gjennomsnitt vare 2000 timer. Et tastatur med 4 knapper gir enkel tilgang til funksjoner uten å måtte jobbe gjennom komplekse menyer eller vanskelige tastekombinasjoner. Disse funksjonene inkluderer bakgrunnsbelysning, topp og dal, tara eller automatisk nullstilling og konvertering av trykkenhetene.

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetBatteritypeSkjermtypeSakPris
DWYER INSTRUMENTS DPG-000 digital vakuummåler, -15 til 0 PSI, 3-tommers skive, 1/4-tommers MNPT-tilkobling | CF2JYB 55EH78 DPG-000-/+ 0.5 % full skala(2) AAA alkaliske batterierDigitaltDigital vakuummåler3 609 NOK
DWYER INSTRUMENTS DPG-108 Digital trykkmåler, 0 til 500 PSI, 3-tommers skive, 1/4-tommers MNPT-tilkobling | CF2JYD 55EH96 DPG-108-/+ 0.25 % full skala(2) AAA alkaliske batterierDigitaltDigital trykkmåler3 832 NOK
DWYER INSTRUMENTS DPGAB-07 Digital trykkmåler, 0 til 50 PSI, 3-tommers skive, 1/4-tommers MNPT-tilkobling | CF2JYE 55EJ06 DPGAB-07-/+ 1 % full skala9V alkalisk batteriLCDDigital trykkmåler2 036 NOK
DWYER INSTRUMENTS DPG-109 digital trykkmåler, 0 til 1000 PSI, 3-tommers skive, 1/4-tommers MNPT-tilkobling | CF2JYG 55EH97 DPG-109-/+ 0.25 % full skala(2) AAA alkaliske batterierDigitaltDigital trykkmåler3 724 NOK
DWYER INSTRUMENTS DPG-020 Digital Compound Gauge, -30 til 0 til 15 tommer Hg/PSI, 3 tommers skive, 1/4 tommer MNPT | CF2JZC 55EH89 DPG-020-/+ 0.5 % full skala(2) AAA alkaliske batterierDigitaltMåler3 609 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DPG-005 digital trykkmåler, 0 til 100 PSI, 3 tommers urskive, 1/4 tommers MNPT-tilkobling
3 609 NOK / enhet